絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)(1,934)
- RS PRO(351)
- ダイヤトレンド(197)
- SAMTEC(140)
- WURTH ELEKTRONIK(94)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- SUS(エスユーエス)(58)
- カナレ電気(27)
- 東洋技研(23)
- ノーブランド(18)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- 三菱電機(17)
- HIROSE(ヒロセ電機)(16)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタBNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷から14日以内出荷SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタSMAP-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から11日以内出荷SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から10日以内出荷SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
P+F イーサネットデータケーブル/ハイブリッド
PEPPERL+FUCHS¥7,898~税込¥8,688~1個42日以内出荷から52日以内出荷仕様【コーディング】コネクタ 1:D コード、コネクタ 2:EtherNet/IP / PROFINET電流(A)作動/最大 1構造コネクタ 1:M12、コネクタ 2:RJ45接続コネクタ 1:オスコネクタ、コネクタ 2:オスコネクタ、[プラグ]コネクタ M12×1 : IEC 61076-2-101、コネクタ RJ45 : IEC 60603-7保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)コネクタ 1:4、コネクタ 2:8被覆緑色(RAL 6018 と同等)ロックコネクタ 1:ねじ接続、コネクタ 2:スナップロックRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)構成部品CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)動作電圧(V)最大 48 AC / 60 DCスタイルコネクタ 1:ストレート、コネクタ 2:ストレート
P+F M12 センサーケーブル
PEPPERL+FUCHS¥2,598~税込¥2,858~1個27日以内出荷から52日以内出荷構造M12保護等級EN 60529ロックねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m
ダイヤトレンド¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
DIFU-RS24A対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m
ダイヤトレンド¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷ケーブル長(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器DIFU-RS24A通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグ
ダイヤトレンド¥73,980~税込¥81,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷付属品専用キャリーケース付きRoHS指令(10物質対応)対応
ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m)
ノーブランド¥669税込¥7361本3日以内出荷家庭用AC100Vプラグを差し込むプラグ受けのついた、灰色で長さ2mの平行電線です。 コードの先端にACコンセントプラグ受けが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。色灰サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
三菱電機製シリアルコミュニケーションユニット用RC-232Cコネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷形状D-SUB9P プラグ ⇔ D-SUB9P プラグ全長(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミリジッドケーブル
日本エレパーツ¥4,598~税込¥5,058~1本(60mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥9,180税込¥10,0981本当日出荷通信プロトコル用途USB⇔RS-232C長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB A-Type⇔D-SUB9P プラグ適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル通信方法USBシリアルコンバータドライバ通信速度~115.2kbpRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 6.35 mmステレオジャック 6.35 mmステレオジャック 3m
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷コネクタ1 = 6.35 mmステレオジャック。コネクタ 2 = 6.35 mmステレオジャック。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。長さ = 3m。外被色 = 黒。外側シース材質 = PVC。。6.35 mmジャックプラグ-ソケットケーブルアセンブリ. 6.35 mmジャックプラグ-ソケットケーブルアセンブリシリーズには、さまざまな長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 1.5m
RS PRO¥339税込¥3731個7日以内出荷仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 10m
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 3.5 mmステレオジャック 1.5m
RS PRO(1件のレビュー)¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 10m
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 15m
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 15m外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 500mm
RS PRO¥979税込¥1,0771袋(5個)当日出荷仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 300mm
RS PRO¥359税込¥3951個翌々日出荷仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 300mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 6.35 mmモノジャック 3.5 mm、モノジャック 1m
RS PRO¥299税込¥3291個翌々日出荷仕様コネクタ1 = 6.35 mmモノジャックコネクタ 2 = 3.5 mm、モノジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 20m
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - オス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 20 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途で業務用にセットアップする場合に最適です 成形ブーツ付きの 2 個の 3.5 mm オスジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの端の周りで、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 10m
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個欠品中RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 305mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ, 30m
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。30 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、 2 つのコネクタとアダプタが付いており、ブーツと 1 つの固体コアに PE フォームを包んで設計されています。さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 5mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 30m外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ, 5m
RS PRO¥499税込¥5491個7日以内出荷RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。5 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、 2 つのコネクタとアダプタが付いています。アダプタは、ブーツと 1 つのソリッドコアで周囲に PE フォームが施されています。さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 5mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 5m外被色 = 黒シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ, 3m
RS PRO¥399税込¥4391個7日以内出荷RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。3 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、 2 つのコネクタとアダプタが付いており、ブーツと 1 つの固体コアに PE フォームを包んで設計されています。さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 5mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 3m外被色 = 黒シールド = アルミホイルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, TVエアリアルコネクタ TVエアリアルコネクタ, 1.8m
RS PRO¥399税込¥4391個7日以内出荷RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro 同軸ケーブルアセンブリ製品をご紹介します。アンテナソケットを介した接続や既存のケーブルの延長に最適です。1.8 m の 75 Ω 同軸延長ケーブルには、ブーツと PE フォームを囲む 1 つの固体コアで設計された 2 つのコネクタとアダプタが付いています。さらに、このケーブルアセンブリは、アルミホイルの層と CCS 編組で二重シールドされ、耐久性と屋内外の損傷からの保護を実現します。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットを備えていて、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を提供します。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動したときに最適です。この RS Pro 同軸ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、同軸ケーブルアセンブリ構成を必要とする用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro 同軸ケーブルアセンブリシリーズは TV やのプロフェッショナルなセットアップに最適です アンテナソケット又はケーブル延長用途 多機能用に設計されたこのオス - オスケーブルは、究極の汎用性を実現するメス - メスアダプタが付属しており、既存のケーブルへの取り付けやケーブルのジェンダーの変更に適しています ケーブルの内部コアは、単一のソリッドコアで、周囲にはフォームポリエチレン( PE )、二重シールドアルミホイル、 CCS ブレード、さらに耐久性と柔軟性を高める PVC (ポリ塩化ビニル)の絶縁被覆があります RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質の音質を実現します ビデオ出力と各種長さのオーディオビデオケーブルを提供しています 便利なアセンブリを用意しています 各色を用意 同軸コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: 同軸ケーブルアセンブリは、オーディオ、ビデオ、信号伝送(特にアンテナ、セットトップボックス、 TV 、オーディオ)のさまざまな用途で使用されます。このタイプのケーブルは、信号の干渉を低減し、高品質の出力を実現する追加機能とともに高性能を発揮します。同軸ケーブルアセンブリは汎用性が高く、あらゆる要件に適合するように、さまざまなシース色と長さの製品を取り揃えています。これらのケーブルは、主に次の用途で使用されます。 TV アンテナ 衛星テレビボックス 無線機 レシーバ Wi-Fi ルータ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 5mm特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 1.8m外被色 = 白シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 6.35 mmステレオジャック 6.35 mmステレオジャック 10m
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 10 m 延長ケーブルには、ニッケル金属製ブーツとコネクタを使用して設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です このケーブルアセンブリは、金属製ブーツ付きの 2 つの 6.35 mm ジャックプラグを備え、スプリングストレインリリーフを備え、特にブーツの端の周囲で、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ 2 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 6.35 mmステレオジャック 6.35 mmステレオジャック 20m
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 20 m 延長ケーブルには、ニッケル金属製ブーツとコネクタで設計された 2 つのオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です このケーブルアセンブリは、金属製ブーツ付きの 2 つの 6.35 mm ジャックプラグを備え、スプリングストレインリリーフを備え、特にブーツの端の周囲で、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ 2 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 20m
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - メス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 20 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 20m外被色 = 白外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 5m
RS PRO¥469税込¥5161個7日以内出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 5 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷からの長期間にわたる保護を実現します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 3m
RS PRO¥339税込¥3731個7日以内出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 3 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷からの長期間にわたる保護を実現します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 3m
RS PRO¥359税込¥3951個7日以内出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 3 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷からの長期間にわたる保護を実現します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 2m
RS PRO¥329税込¥3621個翌々日出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 2 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷からの長期間にわたる保護を実現します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応