FA現場のお役立ち情報
3,094件中 1,721~1,760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥779~税込¥857~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のオス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2749アズワン品番65-7419-91
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2683アズワン品番65-7418-45
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2665アズワン品番65-7419-87
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7668アズワン品番65-7476-62
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6640アズワン品番65-7383-08
  • リボンケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクト

    リボンケーブルアセンブリ

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 0.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP00 保護クラス 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0●長さ:0.5 m●外被色:グレー●コード番号:209-8165アズワン品番65-7447-04
  • リボンケーブル 8芯 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブル 8芯 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対パドルボード。Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、一端がワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで終端処理され、他端がパドルボードMicro-MaTchコネクタで終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省
    仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:8●CN1:Micro-MaTch IDC です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-MaTch IDC です●コネクタ B ジェンダー:オス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Micro-MaTch●長さ:70.5mm●外被色:グレー●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:164-9245アズワン品番65-7456-22
  • リボンケーブル 20芯 1巻 30m入 3M(スリーエム)

    リボンケーブル 20芯 1巻 30m入

    3M(スリーエム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    UL、CSA。3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ。3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点。優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
    仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:20 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:89 Ω●コード番号:815-8097アズワン品番65-7478-03
  • リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    ¥419,800税込¥461,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電流:0.2 A●コード番号:209-8909アズワン品番65-7450-79
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    ¥529,800税込¥582,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、503300、503320 )とかん合 複数の標準回路サイズと長さが用意されています シンプルな組み立て手順
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8913アズワン品番65-7452-58
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    ¥699,800税込¥769,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、503300、503320 )とかん合 複数の標準回路サイズと長さが用意されています シンプルな組み立て手順
  • リボンケーブル 10芯 1巻 30m入 3M(スリーエム)

    リボンケーブル 10芯 1巻 30m入

    3M(スリーエム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    UL、CSA。3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ。3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点。優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
    仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:10 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:815-8090アズワン品番65-7480-94
  • リボンケーブル SIEMENS

    リボンケーブル

    SIEMENS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●終端処理:未処理終端●シールド有無:非遮蔽●シリーズ:SIRIUS ACT●ストランド数:7●代表規格:UL●コード番号:193-2207アズワン品番65-7439-11
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 20 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
    仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1346アズワン品番65-7429-70
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 500 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :レセプタクル コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します 性別: Female/Malale ワイヤゲージ - AWG : 32 AWG
    仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:257mm●コード番号:208-8641アズワン品番65-7450-08
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8905アズワン品番65-7450-78
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD-04-D-02.00-01 は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0129アズワン品番65-7445-80
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FJH シリーズの両端には柔軟性の高いフラットケーブルがありますスズめっき銅導体を備えています。カスタムのピン数と長さに合わせて簡単に変更できます。動作温度範囲: -30 → +80℃ 定格電圧: 240 V dc RoHS対応(2022年10月現在) かん合基準及び ZIF コネクタ
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 +80℃●コード番号:197-6573アズワン品番65-7447-42
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD-06-D-03.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:196-9861アズワン品番65-7446-38
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8912アズワン品番65-7447-39
  • コネクタ付リード線 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    コネクタ付リード線 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 9 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3430アズワン品番65-7455-17
  • FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 5芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 05 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5●コード番号:218-9123アズワン品番65-7454-44
  • FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:5●コード番号:219-3538アズワン品番65-7463-01
  • FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、50 極です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:219-3640アズワン品番65-7390-16
  • FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:219-3422アズワン品番65-7462-41
  • FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥83,980税込¥92,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-FFC 折りたたみ式フラットフレキシブルケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの基板対軽量で、180 ° >20 回の屈曲テストによる高い柔軟性を備えています。blu動作温度: -30 → +105 ℃ 耐久性: 20 回の挿抜回数 接触抵抗: 20 mΩ ULSUB-758 準拠の難燃性等級
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA●コード番号:230-1914アズワン品番65-7397-72
  • FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3534アズワン品番65-7462-93
  • FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路数 04 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:219-3533アズワン品番65-7450-85
  • FFCジャンパケーブル 45芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 45芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:45●コード番号:219-3448アズワン品番65-7463-05
  • FFCジャンパケーブル 36芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 36芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:218-9054アズワン品番65-7455-21
  • FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:219-3420アズワン品番65-7451-06
  • FFCジャンパケーブル 35芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 35芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 35 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:35●コード番号:219-3443アズワン品番65-7452-19
  • FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 33芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブル LVDS ジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 33 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC ) LVDS ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。標準 FFC より高いデータ速度 ケーブルにノッチング機能を備えています HD ビデオディスプレイに適しています
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3458アズワン品番65-7451-12
  • FFCジャンパケーブル 32芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 32芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:32●コード番号:219-3408アズワン品番65-7453-15
  • FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 30 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:219-3568アズワン品番65-7390-57

『コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

その他コネクタ付ケーブル