絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.14(1)
- 0.34(1)
- 2.5(1)
- 6(1)
芯数(C)
- 1
- 2(4)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 14(3)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(3)
- 24(2)
- 30(2)
- 36(1)
- 40(2)
- 50(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 153(1)
- 305(4)
シース色
カラー(6)
灰(2)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 5.6(1)
ブランド
- TRUSCO(2)
- 協和ハーモネット(1)
- 品川電線(3)
TRUSCO・協和ハーモネット・品川電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.14(1)
0.34(1)
2.5(1)
6(1)

UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(2m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
UL1015
品川電線¥15,980~税込¥17,578~1本(305m)当日出荷から8日以内出荷UL規格電線用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1015定格温度(℃)105
UL1283
品川電線¥169,800~税込¥186,780~1本(153m)5日以内出荷UL規格電線用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600全長(m)153ケーブル長(m)153芯数単芯シールド無UL規格UL1283定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007
品川電線¥8,498~税込¥9,348~1本(305m)当日出荷から8日以内出荷UL規格電線用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015単芯電線
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1巻翌々日出荷から9日以内出荷電子・電気機器の内部配線用として利用します。用途UL規格の製品に。色ホワイト定格600V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.81
UL1007単芯電線
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781巻9日以内出荷電子・電気機器の内部配線用として利用します。用途UL規格の製品に。色ホワイト定格300V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.42