絞り込み
長さ(m)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(3)
シース色
黒(3)
対数(P)
- 3
- 1(3)
- 2(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(3)
- 17(2)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(1)
- 32(2)
ブランド
- タツタ電線(2)
- 坂東電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
U-TKVV(BS) UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥5,698~税込¥6,268~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥5,898~税込¥6,488~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥6,898~税込¥7,588~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応