絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(6)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 3.7(1)
- 4.3(6)
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(6)
幅(mm)
- 7
- 5.2(11)
- 5.6(12)
- 5.7(16)
- 5.8(17)
- 5.9(12)
- 6(7)
- 6.2(11)
- 6.4(27)
- 6.6(7)
- 7.2(10)
- 8(24)
- 8.1(7)
- 8.3(6)
- 8.5(8)
- 9(9)
- 9.5(8)
- 11(8)
- 12(10)
- 12.5(8)
- 幅(mm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.3~1.65(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(6)
- 15(5)
- 16(6)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(6)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
色
イエロー(1)
クリア(3)
シルバー(1)
ブルー(3)
レッド(3)
イエロー・クリア・シルバー・ブルー・レッド
端子形状

先開形(10)
先開形
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 16(4)
- 16.2(2)
- 16.4(3)
- 17(1)
- 20.7(2)
- 21.5(2)
- 21.9(2)
16・16.2・16.4・17・20.7・21.5・21.9
ブランド
- ニチフ(4)
- DST(大同端子製造)(3)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ユーボン(1)
ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(45個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2
ユーボン¥4,198~税込¥4,618~1箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品