絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(2)
内径(Φmm)
- 2.4(1)
- 3(1)
端子形状

閉端接続子(5)
色
ホワイト(3)
レッド(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
特性
- 耐熱(1)
- 耐熱・難燃(2)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 20
- 7(1)
- 10.5(1)
- 11.8(1)
- 15.2(2)
- 16.5(1)
- 17.8(1)
- 18(3)
- 19(1)
- 20.8(5)
- 21(8)
- 22(2)
- 22.2(1)
- 23(3)
- 24.5(3)
- 25.3(2)
- 27(4)
- 27.2(1)
- 27.8(1)
- 28(7)
- 全長(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
絶縁付圧着端子
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(2)
- TRUSCO(1)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・ニチフ・TRUSCO・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(100個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ¥1,198税込¥1,3181袋(20個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格〇定格電圧(V)300色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品