絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(4)
端子形状

板形(4)
幅(mm)
- 3.4
- 1(1)
- 1.2(1)
- 2.2(3)
- 2.3(2)
- 2.8(5)
- 3(4)
- 3.0(1)
- 3.1(1)
- 3.3(1)
- 4(1)
- 4.5(2)
- 4.6(3)
- 22(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
全長(mm)
- 14.8(1)
- 15(2)
- 20.3(1)
- 20.5(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(3)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
- 耐熱(1)
耐熱
色
レッド(1)
レッド
ブランド
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 冨士端子工業(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)