絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(5)
端子形状

板形(5)

棒形(1)
幅(mm)
- 2.8(3)
- 3.3(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 12
- 4(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 10(6)
- 11(5)
- 14(6)
- 15(5)
- 16(9)
- 17(8)
- 18(10)
- 19(9)
- 20(11)
- 21(10)
- 22(10)
- 23(1)
- 24(2)
全長(mm)
- 16.2(1)
- 16.5(1)
- 18(1)
- 19.5(1)
- 20.8(1)
- 21(1)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 24.5(1)
- 28(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(4)
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
- 耐熱(1)
耐熱
色
イエロー(1)
グレー(1)
イエロー・グレー
ブランド
- ニチフ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 冨士端子工業(1)
- ワイドミュラー(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥6,998税込¥7,6981セット(100個)当日出荷から9日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷端子形状板形種類裸圧着端子寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応