絞り込み
端子形状

差込形(1)
幅(mm)
- 9
- 5(1)
- 6.35(1)
- 6.8(3)
- 9.1(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
色
ブルー(1)
レッド(1)
特性
- 耐熱(1)
耐熱
種類
- 差込型接続端子(1)
差込型接続端子
全長(mm)
- 21(1)
21
ブランド
- ニチフ(1)
ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8