絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

丸形(2)

先開形(1)

板形(2)

棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(10)
- 2~3未満(3)
- 6~7未満(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(7)
幅(mm)
- 2.2(2)
- 3.4(2)
- 5.0(1)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6.2(1)
- 6.6(1)
- 7.2(1)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(6)
- 17(5)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(5)
- 21(5)
- 22(7)
色
イエロー(3)
クリア(3)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(5)
ホワイト(2)
レッド(10)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
- 2.7(1)
- 3.2(2)
- 3.7(1)
- 4.3(3)
- 5.3(2)
2.7・3.2・3.7・4.3・5.3
全長(mm)
- 20
- 16(7)
- 17(6)
- 18(10)
- 18.5(6)
- 19(10)
- 19.2(8)
- 19.5(11)
- 20.2(8)
- 20.8(6)
- 21(25)
- 21.3(6)
- 22(21)
- 24(6)
- 24.5(8)
- 25(12)
- 26(8)
- 26.2(10)
- 26.5(15)
- 27(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- ワイドミュラー(2)
- ELPA(1)
- ストロングホールド(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・ワイドミュラー・ELPA・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

インターロック形(1)

丸形(2)

先開形(1)

板形(2)

棒形(1)

差込接続端子 187形 メス
(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100個)当日出荷寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
絶縁丸端子 1.25-4
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷RAV1.25-4種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状丸形色レッド寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
絶縁被覆付丸型端子 F 形
JST(日本圧着端子製造)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1パック(100個)4日以内出荷から23日以内出荷端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)9日以内出荷から23日以内出荷端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型
ストロングホールド¥599~税込¥659~1袋(25個)当日出荷ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)
ワイドミュラー¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)寸法L2(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応