絞り込み
端子形状

先開形(2)

差込形(1)

板形(1)

横開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(1)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(2)
幅(mm)
- 4.5(1)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 8.9(1)
- 9.5(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
色
ブルー(2)
レッド(2)
ブルー・レッド
内径(Φmm)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
4.3・5.3
全長(mm)
- 21.3
- 16(7)
- 17(6)
- 18(10)
- 18.5(6)
- 19(10)
- 19.2(8)
- 19.5(11)
- 20(13)
- 20.2(8)
- 20.8(6)
- 21(25)
- 22(21)
- 24(6)
- 24.5(8)
- 25(12)
- 26(8)
- 26.2(10)
- 26.5(15)
- 27(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ストロングホールド(1)
DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・ストロングホールド
「端子形状」から絞り込む

先開形(2)

差込形(1)

板形(1)

横開形(2)

銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(100個)当日出荷から11日以内出荷端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)当日出荷から95日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型
ストロングホールド¥999~税込¥1,099~1袋(25個)当日出荷ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし