絞り込み
端子形状

丸形(6)

先開形(2)

横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(6)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(5)
- 10~20未満(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(6)
- 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(6)
- 11(5)
- 12(5)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(7)
- 17(5)
- 18(5)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(5)
- 23(2)
- 24(2)
幅(mm)
- 8(5)
- 8.5(1)
- 9.5(8)
- 10.3(1)
- 12.2(1)
- 15.3(1)
色
イエロー(4)
クリア(1)
ブルー(5)
レッド(4)
イエロー・クリア・ブルー・レッド
内径(Φmm)
- 5.3
- 1.9(1)
- 2.2(2)
- 2.7(1)
- 3.2(6)
- 3.7(6)
- 4.3(8)
- 4.5(1)
- 5.5(1)
- 6.4(6)
- 8.4(4)
- 10.5(1)
- 11(3)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 15.8(1)
- 16.2(1)
- 17.7(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 20.6(1)
- 21(2)
- 21.3(1)
- 21.6(2)
- 26(1)
- 26.2(1)
- 26.5(2)
- 27(2)
- 34.8(2)
- 38.9(1)
- 42.4(1)
15.8・16.2・17.7・19・20・20.6・21・21.3・21.6・26・26.2・26.5・27・34.8・38.9・42.4
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

丸形(6)

先開形(2)

横開形(1)

防水形圧着端子
ニチフ¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥16,980税込¥18,6781箱(200個)当日出荷から71日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥19,980~税込¥21,978~1袋(500個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥27,980~税込¥30,778~1袋(100個)ほか34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応