絞り込み
端子形状

丸形(4)

先開形(5)

差込形(2)

横開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(1)
種類
- 差込型接続端子(2)
- 絶縁付圧着端子(9)
- 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(7)
- 17(7)
- 18(7)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
幅(mm)
- 5.5
- 2.8(5)
- 3.1(5)
- 3.2(6)
- 5(8)
- 6(6)
- 6.3(4)
- 6.5(8)
- 6.6(8)
- 6.8(6)
- 6.9(6)
- 7(9)
- 8(15)
- 8.5(13)
- 9.5(14)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 12(8)
- 15(6)
- 22(4)
- 幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
ブルー(1)
レッド(5)
クリア・ブルー・レッド
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 3.2(5)
- 3.7(2)
2.2・3.2・3.7
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 11.4(1)
- 11.7(1)
- 13.8(1)
- 15.7(1)
- 15.9(1)
- 16.2(1)
- 16.3(2)
- 16.4(1)
- 16.7(1)
- 17.4(1)
- 18(1)
- 18.3(1)
- 18.7(1)
- 18.8(1)
- 19.2(2)
- 19.5(2)
- 25.3(1)
11.4・11.7・13.8・15.7・15.9・16.2・16.3・16.4・16.7・17.4・18・18.3・18.7・18.8・19.2・19.5・25.3
ブランド
- DST(大同端子製造)(7)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
- TRUSCO(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「端子形状」から絞り込む

丸形(4)

先開形(5)

差込形(2)

横開形(2)

差込形接続端子 FA形
ニチフ(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
防水形圧着端子
ニチフ¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷から71日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付差込形接続端子
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷接触部絶縁形です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)