絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(3)
端子形状
先開形(1)
端子形状
差込形(4)
端子形状
板形(3)
端子形状
棒形(1)
端子形状
横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 5~6未満(3)
  • 6~7未満(17)
種類
  • 差込型接続端子(4)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(8)
  • 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 11
  • 1/0(3)
  • 2(3)
  • 2/0(3)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(31)
  • 12(33)
  • 14(47)
  • 15(31)
  • 16(60)
  • 17(36)
  • 18(55)
  • 19(40)
  • 20(40)
  • 21(31)
  • 22(36)
  • 23(4)
  • 24(5)
  • 26(3)
幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.3(2)
  • 6.35(1)
  • 6.8(1)
  • 7.2(2)
  • 8.5(1)
  • 8.9(1)
  • 9.1(1)
  • 9.5(5)
  • 11.4(1)
  • 12(2)
  • 13.5(1)
  • 15(2)
  • 色イエロー(25)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
  • 2.7(1)
  • 3.2(1)
  • 3.7(2)
  • 4.3(3)
  • 5.3(5)
  • 6.4(3)
  • 8.4(2)
  • 10.5(1)
2.7・3.2・3.7・4.3・5.3・6.4・8.4・10.5
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
  • 13.5(1)
  • 15.7(1)
  • 16.2(1)
  • 20(1)
  • 21.3(1)
  • 22.4(1)
  • 23(2)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 24.1(2)
  • 24.3(1)
  • 24.4(3)
  • 24.9(1)
  • 25(2)
  • 25.8(1)
  • 26.2(2)
  • 26.5(1)
  • 27(2)
  • 27.3(1)
  • 29(3)
13.5・15.7・16.2・20・21.3・22.4・23・23.5・24・24.1・24.3・24.4・24.9・25・25.8・26.2・26.5・27・27.3・29・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ストロングホールド(9)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • ニチフ(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • JST(1)
ストロングホールド・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・JST
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
丸形
丸形(3)
先開形
先開形(1)
差込形
差込形(4)
板形
板形(3)
棒形
棒形(1)
横開形
横開形(1)
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1袋(50個)
    当日出荷から95日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
  • 絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド

    絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back

    ストロングホールド
    829税込912
    1袋(25個)
    当日出荷
    片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
  • ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    8,998税込9,898
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    端子形状丸形
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1袋(500個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1パック(100個)
    4日以内出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,698税込8,468
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
    用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合。寸法(mm)6.3×0.8種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
  • 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子ホック形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ホック形
  • ビニル絶縁付板状端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    9,998税込10,998
    1袋(500個)
    14日以内出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)

    ストロングホールド
    829税込912
    1袋(25個)
    当日出荷
    圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
  • ビニル絶縁付板状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付板状端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    7,798税込8,578
    1袋(500個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)

    冨士端子工業
    4,998税込5,498
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    15,980税込17,578
    1袋(500個)
    18日以内出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 丸型端子 JST

    丸型端子

    JST
    1,398税込1,538
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    13,980税込15,378
    1箱(10袋×25個)
    23日以内出荷
    ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。トラスコ品番267-9661材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)26.2外形寸法(mm)7.6定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)12~10適合サイズタブ:250最高使用温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
  • ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付ブレード端子

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状ブレード定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105スタッド径(Φmm)なし
  • ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子

    ストロングホールド
    839税込923
    1袋(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロンサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)11.4最高使用温度(℃)125
  • スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能
    用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC600
  • 圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
    用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキビニール種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
  • 圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1袋
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキナイロン種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子