絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(4)
端子形状
先開形(3)
端子形状
差込形(2)
端子形状
板形(4)
端子形状
棒形(1)
端子形状
横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(26)
  • 2~3未満(2)
  • 6~7未満(1)
種類
  • イージーロックコネクタ(1)
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(8)
  • 裸圧着端子(3)
幅(mm)
  • 2.2(2)
  • 2.8(4)
  • 3.1(3)
  • 3.4(4)
  • 3.8(1)
  • 4.8(1)
  • 5.2(3)
  • 5.5(4)
  • 5.8(1)
  • 6(1)
  • 6.2(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 6.6(3)
  • 8(5)
  • 10.7(1)
  • 11.4(1)
  • 11.5(1)
  • 11.6(2)
  • 12(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 22
  • 1/0(3)
  • 2(3)
  • 2/0(3)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(31)
  • 11(28)
  • 12(33)
  • 14(47)
  • 15(31)
  • 16(59)
  • 17(36)
  • 18(55)
  • 19(40)
  • 20(40)
  • 21(31)
  • 23(4)
  • 24(5)
  • 26(3)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(27)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 2.2(2)
  • 3.2(5)
  • 3.7(5)
  • 4.3(6)
  • 5.3(5)
  • 6.4(4)
  • 8.4(2)
1.9・2.2・3.2・3.7・4.3・5.3・6.4・8.4
全長(mm)
  • 9(2)
  • 11.5(1)
  • 13.3(2)
  • 15(2)
  • 15.7(2)
  • 16.3(2)
  • 16.4(2)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 18.5(2)
  • 18.6(3)
  • 19(3)
  • 19.2(4)
  • 19.8(2)
  • 20(7)
  • 20.6(3)
  • 21.3(2)
  • 22(3)
  • 23.1(2)
  • 26.2(3)
9・11.5・13.3・15・15.7・16.3・16.4・17・18・18.5・18.6・19・19.2・19.8・20・20.6・21.3・22・23.1・26.2・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ストロングホールド(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • ニチフ(4)
  • 冨士端子工業(3)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • JAPPY(1)
  • HARWIN(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
ストロングホールド・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・JAPPY・HARWIN・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
丸形
丸形(4)
先開形
先開形(3)
差込形
差込形(2)
板形
板形(4)
棒形
棒形(1)
横開形
横開形(1)
  • ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.2定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
  • ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
  • 銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法d2(Φmm)3.7適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
  • 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付丸型端子 ストレート形

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
  • 裸圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ

    裸圧着スリーブ B形 (100個入)

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番122-7914材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ全長(mm)11.5シルバー電線抱合範囲AWG(#)22~18電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7外寸法(Φmm)2.6適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(Φmm)1.4
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
  • ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    7,798税込8,578特価
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    端子形状丸形
  • 絶縁被覆付丸型端子 F 形 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付丸型端子 F 形

    JST(日本圧着端子製造)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
  • 絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド

    絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back

    ストロングホールド
    599税込659
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
  • 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子ホック形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    端子形状ホック形種類裸圧着端子
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    23,980税込26,378
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーロックコネクタ用端子 ニチフ

    イージーロックコネクタ用端子

    ニチフ
    7,998税込8,798
    1箱(500個)
    当日出荷
    種類イージーロックコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)コンタクト保持力50N以上UL規格取得CSA規格取得耐電圧(V)2000
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    4日以内出荷から23日以内出荷
    端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形寸法(mm)6.3×0.8最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
  • フォーク型圧着端子(X型) 冨士端子工業

    フォーク型圧着端子(X型)

    冨士端子工業
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    端子形状先開形種類裸圧着端子適合ミニ125N18AC-5ND(1号ヘッド)
  • ビニル絶縁付板状端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    11,980税込13,178
    1袋(1000個)
    14日以内出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付板状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付板状端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    12,980税込14,278
    1袋(1000個)
    34日以内出荷
    端子形状板形種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)

    冨士端子工業
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    9日以内出荷から23日以内出荷
    端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁被覆端子 ニチフ

    絶縁被覆端子

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から41日以内出荷
    電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
  • 銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    23,980税込26,378
    1袋(1000個)
    18日以内出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)

    ストロングホールド
    699税込769
    1袋(25個)
    当日出荷
    圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド(1件のレビュー)
    659税込725
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1
  • ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド
    599税込659
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q

    ストロングホールド
    649税込714
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9454材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0スタッド径(Φmm)なし
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    9,898税込10,888
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
  • HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0110005 HARWIN

    HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0110005

    HARWIN
    69,980税込76,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジングシリーズ = Datamate結線方法 = 圧着mm2表面処理:コンタクト = 金適合電線サイズAWG Max = 22AWG最大接触抵抗 = 25mΩ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃電線抱合範囲AWG(#)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • メス型ディスコネクト ナイロン絶縁タイプ ファネル挿入 PANDUIT(パンドウイット)

    メス型ディスコネクト ナイロン絶縁タイプ ファネル挿入

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    23日以内出荷
    工具を使用せずにオスコネクタを挿入し、オスコネクタから取り外して接続を切断することで、設置コストを削減することができます。
    用途端子接続に。トラスコ品番167-1397幅(mm)3.8寸法(mm)2.8 x 0.8全長(mm)17.5電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)22~18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子 ナイロン完全絶縁メス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ナイロン完全絶縁メス型ディスコネクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1袋(1000個)
    23日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途端子接続に。トラスコ品番392-8999電線抱合範囲AWG(#)22~18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付ブレード端子

    ストロングホールド
    799税込879
    1袋(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状ブレード定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105スタッド径(Φmm)なし
  • Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド

    Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)

    ストロングホールド
    3,898税込4,288
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型

    ストロングホールド
    959税込1,055
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロンサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)11.4最高使用温度(℃)125
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    619税込681
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.3全長(mm)20.6サイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)7.4最高使用温度(℃)105
  • 角先開形端子 JAPPY

    角先開形端子

    JAPPY
    569税込626
    1箱(100個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状先開形アズワン品番64-9330-93適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)#22~#16
  • スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    469税込516
    1袋(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能
    用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース最大電圧(V)AC600使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
    用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキビニール定格電圧(V)600
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子