カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(6)
内寸(mm)
- 1.7(4)
- 1.8(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(2)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(6)
外寸(mm)
- 3.2
- 3.3(10)
- 3.8(6)
- 3.9(7)
- 4(5)
- 4.1(8)
- 4.5(7)
- 5.4(15)
- 7(7)
- 8.9(7)
- 11.3(7)
- 13.2(6)
- 15.3(5)
- 17.5(4)
- 19.5(3)
- 22.1(4)
- 26.4(5)
- 28.5(4)
- 32.4(4)
- 37(5)
- 外寸(mm)をもっと見る
スリーブ形状
- 突き合せ用(6)
突き合せ用
全長(mm)
- 16(1)
- 22.7(2)
- 25(1)
- 25.5(4)
16・22.7・25・25.5
特性
- 耐熱(3)
耐熱
ブランド
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 清和工業(1)
- TRUSCO(1)
- 冨士端子工業(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・清和工業・TRUSCO・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用色シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から8日以内出荷最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ