カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(5)
- 1~2未満(18)
- 2~3未満(17)
- 6~7未満(16)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(3)
- 300以上(3)
内寸(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(3)
- 0.5~1.5(4)
- 1.04~2.63(3)
- 1.5~2.5(4)
- 4~6(3)
- 10(7)
- 10.52~16.78(2)
- 11(7)
- 12(7)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(9)
- 16.78~26.66(2)
- 17(9)
- 18(9)
- 19(9)
- 20(9)
- 21(8)
- 22(8)
- 152.05~192.6(2)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
外寸(mm)
全長(mm)
11.5・12・15・21・22・24・25・25.5・26・27・27.5・29・32・36・37・38・54・57・63・72・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ニチフ・TRUSCO・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・冨士端子工業

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
(75件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20個)ほか当日出荷透明カバーですので接続の確実性が高まります。用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~特価1個ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用色シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
突合接続端子 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)銅スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製
(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付
(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法E(mm)15寸法t1(mm)0.8材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600耐熱温度(℃)75スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
突き合わせ用スリーブ(B形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(10個)ほか当日出荷種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(8個)ほか当日出荷筒部に電線止めがあります。用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ
DST(大同端子製造)(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(B形)
DST(大同端子製造)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種類裸圧着スリーブUL規格取得有スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブ(B形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)ほか当日出荷用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合色シルバー
Bスリーブ(B-5.5)
ELPA(1件のレビュー)¥188税込¥2071パック(10個)当日出荷B5.5種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4全長(mm)15
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ