絞り込み
幅(mm)
- 6.8
- 5(1)
- 9(1)
- 9.1(1)
端子形状

差込形(1)

板形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
色
ブルー(2)
レッド(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着端子(1)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 20.5(1)
- 21(1)
20.5・21
ブランド
- ニチフ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ
JST(日本圧着端子製造)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
『差込型(タブ端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 絶縁被膜付き差込型圧着端子
- 裸差込型圧着端子