絞り込み
幅(mm)
- 6.8(1)
- 9(1)
端子形状

差込形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(4)
- 15(2)
- 17(3)
- 18(4)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- その他(1)
色
ブルー(2)
レッド(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(1)
種類
- 差込型接続端子(1)
差込型接続端子
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 16(1)
- 21(1)
- 21.3(1)
- 26.2(1)
16・21・21.3・26.2
ブランド
- ニチフ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
ニチフ・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
差込形ピン端子パック PC形 (100個入)
ニチフ¥2,798税込¥3,0781袋(100個)当日出荷ピン端子がメスタイプです。用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0色青外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898税込¥6,4881袋(100個)9日以内出荷から95日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
『差込型(タブ端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 絶縁被膜付き差込型圧着端子
- 裸差込型圧着端子