絞り込み
幅(mm)
  • 6.8(1)
  • 9(1)
端子形状
端子形状
差込形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 18
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 17(3)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • その他(1)
  • 色レッド(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
種類
  • 差込型接続端子(1)
差込型接続端子
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
  • 21(1)
  • 21.3(1)
  • 26.2(1)
21・21.3・26.2
ブランド
  • ニチフ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
ニチフ・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(25件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    UL・CSA登録品
    仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
  • 差込形接続端子(FA形) パック品 ニチフ

    差込形接続端子(FA形) パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 差込形ピン端子パック PC形 (100個入) ニチフ

    差込形ピン端子パック PC形 (100個入)

    ニチフ
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    ピン端子がメスタイプです。
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
  • 圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    9日以内出荷から95日以内出荷
    反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
    用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105

差込型(タブ端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被膜付き差込型圧着端子