絞り込み
長さ(mm)
- 3000
- 5(5)
- 10(7)
- 20(10)
- 30(7)
- 40(74)
- 50(325)
- 75(96)
- 100(110)
- 127(38)
- 150(102)
- 200(24)
- 230(10)
- 300(46)
- 305(10)
- 1000(46)
- 1200(14)
- 2000(5)
- 5000(18)
- 10000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(2)
ブランド
- シム&ゲージ(5)
- TSK(3)
- SK(新潟精機)(2)
- ASAHI GAUGE(1)
- 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
フィラーゲージ
ASAHI GAUGE¥3,998~税込¥4,398~1個(1個)5日以内出荷同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。幅(mm)12.7
シクネステープ
TSK¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から11日以内出荷主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。幅(mm)12.7
ステンレスフィラゲージ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレステープ
TSK¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から11日以内出荷主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。材質ステンレス幅(mm)12.7