絞り込み
ブランド
  • 大菱計器製作所
  • モノタロウ(9)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • レニショー(105)
  • エスコ(94)
  • TC(94)
  • SK(新潟精機)(87)
  • 第一測範(84)
  • アイゼン(76)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • シム&ゲージ(53)
  • INSIZE(インサイズ)(40)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(37)
  • プレシジョンブランド(35)
  • 全晴(32)
  • TRUSCO(29)
  • TESA[測定用品](28)
  • 測範社(27)
  • WATERS(20)
  • 測範社(JPG)(20)
  • 日本スプリュー(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 歯車振れ測定器 大菱計器製作所

    歯車振れ測定器

    大菱計器製作所
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    3日以内出荷
    歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
    質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転機能付歯車測定アタッチメント 大菱計器製作所

    回転機能付歯車測定アタッチメント

    大菱計器製作所
    ¥629,800~税込¥692,780~
    1個
    42日以内出荷
    はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルベンチセンター 大菱計器製作所

    ユニバーサルベンチセンター

    大菱計器製作所
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    40日以内出荷
    偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
    質量(kg)11全長L(mm)300平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心検査器 大菱計器製作所

    偏心検査器

    大菱計器製作所
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    5日以内出荷
    Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    質量(kg)14全長L(mm)530平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)75使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心検査器 大菱計器製作所

    偏心検査器

    大菱計器製作所
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製縦形偏心検査器 大菱計器製作所

    石製縦形偏心検査器

    大菱計器製作所
    ¥2,298,000~税込¥2,527,800~
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦形偏心検査器 大菱計器製作所

    縦形偏心検査器

    大菱計器製作所
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦横兼用偏心検査器 大菱計器製作所

    縦横兼用偏心検査器

    大菱計器製作所
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    平行度(μm)5センター高(mm)110使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯車偏心測定用アタッチメント 大菱計器製作所

    歯車偏心測定用アタッチメント

    大菱計器製作所
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    5日以内出荷
    歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。 標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
    測定子1.0~4.0(0.5毎)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラック式偏心検査器 大菱計器製作所

    ラック式偏心検査器

    大菱計器製作所
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯検査機(標準形) No.1 大菱計器製作所

    偏芯検査機(標準形) No.1

    大菱計器製作所
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
    質量(kg)34全長L(mm)650平行度(μm)6センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT♯1
  • 偏芯検査機(P形) P-3 大菱計器製作所

    偏芯検査機(P形) P-3

    大菱計器製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
    質量(kg)17全長L(mm)560平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)110使用センターMT♯1
  • 偏芯検査機(P形) P-2 大菱計器製作所

    偏芯検査機(P形) P-2

    大菱計器製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
    質量(kg)15.5全長L(mm)470平行度(μm)5センター距離(mm)200センター高(mm)110使用センターMT♯1
  • 偏芯検査機(P形) P-1 大菱計器製作所

    偏芯検査機(P形) P-1

    大菱計器製作所
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
    質量(kg)14全長L(mm)410平行度(μm)5センター距離(mm)150センター高(mm)110使用センターMT♯4

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ゲージ