絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(143)
- シンワ測定(48)
- ムラテックKDS(34)
- STS(24)
- テクノ販売(22)
- Y'sGOD(17)
- マイト工業株式会社(11)
- HUT(11)
- エスコ(9)
- VOICE(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- マキタ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- マイゾックス(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- サンピース(5)
- Z-LASER(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「照射ライン」から絞り込む
![電子整準グリーンレーザ墨出器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739870-260202-02.jpg)
電子整準グリーンレーザ墨出器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷便利なフルライン、揺れに強い電子整準、電池長持ちで長時間の連続照射します。電子整準なので振動や揺れに強く、安定したライン照射が可能です。フルライン照射なので回転させる手間が無く、墨出し作業を効率的に行えます。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム仕様電子整準フルライン材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約7、受光:約11使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/10m出力(mW)6~9(クラス2M)![ジンバル式グリーンレーザ墨出 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739861-260202-02.jpg)
ジンバル式グリーンレーザ墨出
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷明るいダイレクトグリーン、電池長持ちで長時間の連続照射可能な矩十字モデルです。ジンバル式の矩十字タイプでお買い求めやすいグリーンレーザ墨出器です。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット仕様ジンバル式矩十字材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約10、受光:約15使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/10m出力(mW)6~9(クラス2M)![コーンプリズム式グリーンレー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739888-260202-02.jpg)
コーンプリズム式グリーンレー
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥42,980税込¥47,2781台欠品中便利なフルライン、クラス2Mのダイレクトグリーンを壁際9mm照射可能です。コーンプリズム式で本体側面から照射できるので、壁際9mmに墨出し可能です。壁取付けアタッチメント使用で天井等の高所のレベル出しが可能です。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、マグネット壁掛け、固定プレート、キャリングケース、キャリングベルト仕様コーンプリズム式フルライン材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約6使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/5m出力(mW)1.5~3(クラス2M)
グリーンレーザー墨出器 セット
STS¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷グリーンレーザー墨出器SCAR-205G×2台のセット品です。業界最小、最軽量クラスのレーザー墨出器。専用回転台座 標準装備 専用の360度回転台座を標準装備。専用地墨プレート 標準装備 地墨点、あるいは地墨線に合わせて使用可能です。(合わせは目安です)。ハーネスへの取付も可能 小型・軽量なので、持ち運びにとても便利です。ハーネスへの取付ができ、簡単に着脱が可能です。専用ハードケースに2台収納可能付属品・本体SCAR-205G(2台)・専用本体収納ケース SC-SR・専用回転台座 TB-SR205・専用地墨プレート LP-SR205・リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR・リチウムイオンバッテリーケース CASE-37LSR・USBケーブル USB2C (USB Type C)・USB-ACアダプター SAC-10W・専用ハードケース HC-SR205・取扱説明書サイズ三脚取付部:カメラ用1/4インチ質量(g)173使用温度範囲(℃)-10~+45電源リチウムイオンバッテリー制御方式磁気制動方式本体寸法(mm)Φ36×115精度±1mm/5m線幅(mm)1.5/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用連続使用時間受光器モード/約8時間、高輝度モード/約4時間機能自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザーモード切替2モード 受光器(通常)、高輝度自動補正範囲±3°充電時間約2時間到達距離(m)屋外最大:約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能IP54相当光出力2.5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)警告傾斜:有 レーザー光点滅
グリーンレーザー墨出器
STS¥94,980~税込¥104,478~1台4日以内出荷リチウムイオンバッテリー 2個標準付属。Type-C充電対応。照射ラインメモリ機能搭載。自動補正OFF機能搭載付属品・本体・USB-ACアダプター SAC-10S・専用ハードケース HCGRN・USBケーブル USB2C (Type-C)・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LGN×2個仕様【パルス幅/周波数】50μs/10kHz±10%(通常モード)30μs/10kHz±10%(省エネモード)、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)サイズ三脚取付部:5/8インチ使用温度範囲(℃)-10~ +40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)AC100(付属のUSB-ACアダプター使用)USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平・垂直±1mm/10m、鉛直±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±3゜制動方式磁気制動方式回転機構本体:360°到達距離(m)屋外最大:約30(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2警告傾斜:有 補正範囲外時ブザー音、電池残量:有 電池残量表示LED
グリーンレーザー墨出器
STS¥129,800~税込¥142,780~1セット7日以内出荷付属品・本体・USB-ACアダプター SAC-10S・専用ハードケース HCGRN・USBケーブル USB2C (Type-C)・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LGN×2個仕様【パルス幅/周波数】50μs/10kHz±10%(通常モード)30μs/10kHz±10%(省エネモード)、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)サイズ三脚取付部:5/8インチ使用温度範囲(℃)-10~ +40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)AC100(付属のUSB-ACアダプター使用)USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平・垂直±1mm/10m、鉛直±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±3゜制動方式磁気制動方式回転機構本体:360°到達距離(m)屋外最大:約30(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2警告傾斜:有 補正範囲外時ブザー音、電池残量:有 電池残量表示LED
ZATレーザー
Z-LASER¥54,980~税込¥60,478~1台50日以内出荷電池駆動により独立した適応性の高いレーザー。電池駆動のZATはBelt Alignerのセットに長年使用されています。レーザーは丈夫な金属製ハウジングの中に組み込まれており、電源(単3乾電池または充電池)はスクリューキャップの真下に位置します。ハウジングの一番端に付いている小さなボタンでレーザーのON/OFFを切り替えることができます。ZATは特に木材や石材、鉄鋼などの産業分野における使用において柔軟に適応します。例えば、マイターソー、 ドリルマシン、タイルカッターに簡単に取り付けることができ、非常にフレキシブルに使用できます。電源単3乾電池または単3充電池波長(nm)635レーザー光色赤
2D、3Dレーザープロジェクター
Z-LASER¥6,698,000税込¥7,367,8001セット50日以内出荷最高水準の視認性・精度を発揮するハイパワーレーザー。ZLP2は2DプロジェクターZLPファミリーのフラッグシップモデルで、多角形・円形・数字・記号などを強力なレーザー光源、最新の投射メカニズムで対象物や作業面に投射します。出力24mW、最新の照射メカニズムにより、過酷な照明条件下でも最高水準の視認性、精度、耐久性を発揮するハイパワーモデルです。コンクリート産業、航空宇宙産業、風力タービン用ブレードの製造といった分野での、作業効率と生産性の向上に貢献します。ZLP2シリーズには直感的なグラフィックユーザーインターフェイスを備えたZLP-Suiteが付属します。内蔵APIにより、既存のユーザーソフトウェアに簡単に統合することができ、追加のソフトウェアモジュールによる機能拡張やカスタマイズが可能です。セット内容ZLP2本体、取付金具、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個精度±0.25mm(投射距離1~3mの場合)波長(nm)520出力(mW)24拡がり角度(°)80×60レーザークラス3Rレーザー光色緑投射距離(m)最大:9
2D、3Dレーザープロジェクター
Z-LASER¥2,498,000税込¥2,747,8001セット50日以内出荷コンパクト、パワフル、簡単操作。ZLP1はコストパフォーマンスに優れたレーザープロジェクションのエントリーモデルです。Z-LASERのZLPファミリーの中では最小のレーザープロジェクターです。設置高さは最高3.0mで、最大3.5m四辺の投射面に視認性の高いグリーンのレーザー光パターンを投射します。ZLP1はピックアンドプレイスや物流、ワークステーションなど、2Dや3Dの用途向けに開発されました。簡単な操作で、生産やワークフローを拡大、最適化することができます。ZLP1は目に安全なレーザークラス2Mを採用し、狭いエリアへの投射や短投射距離での利用に最適化されています。独自のソフトウェアZLP-Suiteは、直感的なインターフェイスとさまざまなカスタムオプションを備えているため、ユーザーがそれぞれの用途ごとに、設定を適応させることができます。さらに、ZLP-Suiteは追加のソフトウェアモジュールでアップグレードすることも可能です。接続オプションが豊富で、C++、C#、Pythonなど、さまざまなソフトウェアインターフェースで操作できます。セット内容ZLP1本体、ボールヘッドマウント、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個精度±3mm(投射距離1~3mの場合)波長(nm)520出力(mW)5拡がり角度(°)60×60レーザークラス2Mレーザー光色緑投射距離(m)最大:3
2D、3Dレーザープロジェクター
Z-LASER¥6,098,000税込¥6,707,8001セット50日以内出荷Z-FIBER光源を採用したハイパフォーマンスレーザー。ZLP2は2DプロジェクターZLPファミリーのフラッグシップモデルで、多角形・円形・数字・記号などを強力なレーザー光源、最新の投射メカニズムで対象物や作業面に投射します。投射距離1mあたり最高0.25mmの精度で、木材および石材加工産業をはじめとする材料複合・成形が必要な業界に最も適しています。ZLP2シリーズには直感的なグラフィックユーザーインターフェイスを備えたZLP-Suiteが付属します。内蔵APIにより、既存のユーザーソフトウェアに簡単に統合することができ、追加のソフトウェアモジュールによる機能拡張やカスタマイズが可能です。セット内容ZLP2本体、取付金具、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個精度±0.25mm(投射距離1~3mの場合)波長(nm)520出力(mW)14拡がり角度(°)80×80レーザークラス3Rレーザー光色緑投射距離(m)最大:9
グリーンレーザーポイントライナー
JEFCOM(ジェフコム)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー。レーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)。垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。屋外OK。収納ケース付仕様回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)2.43、970(電池含む)サイズ三脚取付部:5/8 インチ質量(g)970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)本体寸法(mm)123×115×193精度水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:別売LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有:IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告傾斜:有(補正範囲外時ブザー音)、有:電池残量表示LEDパルス幅(μs)50
グリーンレーザーポイントライナーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥139,800税込¥153,7801セット(2点)3日以内出荷レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー。レーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)。垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。屋外OK。収納ケース付仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1、レーザー受光器(LBP-PRG)×1、レーザー三脚(LBP-EL2)×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)4.03(1.63)、970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、本体寸法(mm)123×115×193精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器: 付属LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告有 電池残量表示LEDパルス幅(μs)50
グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G
STS¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から7日以内出荷業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等付属品地墨プレート、微動台座、USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部【三脚】カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%自動補正範囲±3°縦(mm)115横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格【レーザー】クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン縦2方向動作温度範囲(℃)-10~+45
レーザーロボ LEXIA-E VIVID
シンワ測定¥249,800税込¥274,7801個翌日出荷屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。電子水平センサー+モーター方式:振動が多い現場でもラインが安定します。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)193×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約3.5/フル照射モード(中):約8.5/H+Vモード(VIVID):約5.5光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー2600mh自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)バッテリー容量(mAh)2600ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
レーザーロボ LEXIA VIVID
シンワ測定¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。振り子+磁気ダンバー方式:揺れが素早く止まります。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)191×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約21/フル照射モード(中):約3.5/H+Vモード(VIVID):約3光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー1600mh自動補正範囲±3.0°制動方式振り子+磁気ダンパー方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約2秒間隔)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
グリーンレーザーポイントライナーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥119,800税込¥131,7801セット(3点)3日以内出荷レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 付属LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様(カッコ内は2個目の梱包内容です):個装梱包:段ボール箱・シール (個装箱・シール) 個装サイズ:W455(120)×D285(120)×H385(630)mm 質量:3.13kg(1.63kg)、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1 ・レーザー受光器(LBP-PRG)×1 ・レーザー三脚(LBP-EL2)×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
グリーンレーザーポイントライナー
JEFCOM(ジェフコム)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 別売LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ:W237×D237×H280mm 質量:2.34kg、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
マイティライン
マイト工業株式会社¥139,800~税込¥153,780~1セット4日以内出荷10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ。傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
マイティライン
マイト工業株式会社¥109,800~税込¥120,780~1セット4日以内出荷NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ。リモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能。LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)。2電源方式(リチウム電池/AC100V)。AC100Vマグネット接点コード採用。本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H190×W140(突起物含む)電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M充電時間(時間)最大約3連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器
アックスブレーン¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!。受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書質量(kg)1.4(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~+45電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部)精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。)連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間)光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告)制動方式磁気制動方式回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付)防塵防水性能保護等級IP54相当光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)1.5直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く)パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
レーザーライン
エスコ¥39,300税込¥43,2301個(1個)翌日出荷レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本仕様本体+マグネットウントセットその他【ライン】水平360°たち約130°質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100線幅(mm)2 /5m連続使用時間約7時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)515使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25自動補正範囲約±4°制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)指示精度±1.5/5m三脚取付ねじ1/4”防塵・防滴IP54アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~+35レーザー光色グリーンレーザー出力(mW)1以下
レーザーポイントライナー
JEFCOM(ジェフコム)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷明るい場所でも視認性抜群。レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。電池長持ち、レーザー全照射約10時間。照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ。地墨が隠れない。防塵防水IP54相当。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスラインセット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース質量(kg)2.4電源3.7V 5200mAh バッテリー本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず)充電時間約5時間ねじ穴1/4インチレーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃作業範囲(m)25標準作業時間約10時間(全ラインの照射時)ポート充電:Type-C制動時間(秒)約3
グリーンレーザー墨出し器
YAMASIN¥41,980~税込¥46,178~1セット当日出荷から翌日出荷明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。付属品単3アルカリ乾電池×3個、L型板、アルミケース、レーザーゴーグルトラスコ品番834-5534セット内容レーザー墨出器:GLZ-4、受光器:BBR-GL、専用エレベーター三脚電源単3電池×3個(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)193横(mm)120
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン
シンワ測定¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン
シンワ測定¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から21日以内出荷屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
レーザー墨出し器
BOSCH(ボッシュ)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から3日以内出荷水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
超高輝度グリーンレーザー
マイト工業株式会社¥54,980~税込¥60,478~1台ほか4日以内出荷新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構ライン幅(5m地点)±3.5mm以下バッテリー容量(Ah)5.2指示精度7.5mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M
超高輝度グリーンレーザー
マイト工業株式会社¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。ダイレクトグリーン(520nm)。水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点。ライン位置が見つけやすいドット付です。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。その他【ライン幅】10mで±3.5mm以下寸法(mm)H209×Φ135(突起物含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.3波長(nm)ライン:520/地墨:650指示方式センサー整準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)5.2指示精度10mで±1mm以下連続点灯時間全点灯時 単三電池:約30分/リチウム電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2M
レーザー墨出し器
ムラテックKDS¥239,800税込¥263,7801セット当日出荷IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
HUTグリーンレーザーTGL-3PN 本体のみ
HUT¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。圧倒的な使用時間(約25時間)!付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.15※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約25時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみ
HUT¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。電子自動整準付き付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.14※電池含む高さ(mm)205径(Φmm)102使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式電子整準による使用時間リチウム電池約4時間制動方式電子方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±4.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL-9PN 本体のみ
HUT¥87,980税込¥96,7781台翌々日出荷【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.12※電池含む高さ(mm)215径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約4.5時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL-6PN 本体のみ
HUT¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.17※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約10時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL-4PN鉛直本体のみ
HUT¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.16※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約14時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUT 追尾台 スマピタ TGL-TB
HUT¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷【特長】。現場での安定感を求める可動式アウトリガー脚。速さを極めるダブルモーターを採用し追尾を自動で位置合わせ。リモコン付受光器寸法(mm)【受光器(TGL-T1)】155×72【追尾台(TGL-TB)】120×H130質量(kg)【受光器(TGL-T1)】1.2ねじ【受光器(TGL-T1)】M6×1.0精度【受光器(TGL-T1)】±0.5mm(1.5M~15M )~±0.75mm(16M~25M)最大積載量(kg)【受光器(TGL-T1)】2連続使用時間(時間)【受光器(TGL-T1)】30【追尾台(TGL-TB)】6使用距離範囲(m)【受光器(TGL-T1)】25【追尾】20気泡管【受光器(TGL-T1)】2、【追尾台(TGL-TB)】1アダプター型式【受光器(TGL-T1)】5/8インチ墨出器に繋がる用
高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器
アックスブレーン¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷ライン明るさ4モード切替可能!!。ギラつかない・目に優しい高輝度ブルーラグーンレーサーにフラッシュモードを搭載!仕様【ラインモード切替とLED表示】4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅)電源投入時は受光器モードよりスタート/【ライン光切替モード】水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね/【ライン投射角】 垂直ライン:130°、水平ライン:120°/回転微動装置有 360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置)/【鉛直指示範囲】±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴)/傾斜照射有 ジンバルをロックした状態でレーザー照射その他対応受光器GLR-8を使用質量(kg)1.2寸法【地墨ポイント】Φ2.5mm/3m使用温度範囲(℃)-5~+40電源専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本、AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用精度水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01°取付ねじW5/8(測量機器取付用ネジ)機能バッテリ低下警告有(電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯)その他の機能ライン光切替モードのメモリー開放指示方式ジンバル機構による自動補正方式メモリー各ON/OFF メモリー機能付き充電時間約3.5時間制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54相当光出力最大5mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)光源(nm)497~510青緑色半導体レーザー、650~660赤色半導体レーザー(地墨ポイント)ライン幅(mm)4mm/10m以下直径×高さ(mm)100×220(突起部除く)パルス幅×周波数【パルス時】50μs~230μs/5kHz~10kHz 【フラッシュ時】60s/10Hz
スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付
シンワ測定¥199,800~税込¥219,780~1個ほか4日以内出荷から21日以内出荷水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)質量(g)【リモコン】60電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1740回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220照射距離(m)【リモコン】20鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザー HV-3 受光器付
シンワ測定¥199,800~税込¥219,780~1個ほか4日以内出荷から21日以内出荷水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)質量(g)【リモコン】60電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1740回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200照射距離(m)【リモコン】20鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーザー墨出器本体
- 受光器
- レーザー墨出器その他関連用品














![電子整準グリーンレーザ墨出器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739870-260202-02.jpg)
![ジンバル式グリーンレーザ墨出 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739861-260202-02.jpg)
![コーンプリズム式グリーンレー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739888-260202-02.jpg)