12ページ目: ピンゲージ本体

571件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法10~10.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法10~10.999)

    アイゼン
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999)

    アイゼン
    16,980税込18,678
    1本ほか
    12日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999)

    アイゼン
    16,980税込18,678
    1本ほか
    12日以内出荷から23日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法7~7.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法7~7.999)

    アイゼン
    11,980税込13,178
    1本ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    12日以内出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法4~4.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法4~4.999)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    12日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • 5.0-5.5mm ピンバイス エスコ

    5.0-5.5mm ピンバイス

    エスコ
    2,800税込3,080
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)5.0~5.5
  • 2.5-3.0mm ピンバイス エスコ

    2.5-3.0mm ピンバイス

    エスコ
    2,700税込2,970
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)2.5~3.0
  • 2.0-2.5mm ピンバイス エスコ

    2.0-2.5mm ピンバイス

    エスコ
    2,700税込2,970
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)2.0~2.5
  • 1.5-2.0mm ピンバイス エスコ

    1.5-2.0mm ピンバイス

    エスコ
    2,700税込2,970
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)1.5~2.0
  • 1.0-1.5mm ピンバイス エスコ

    1.0-1.5mm ピンバイス

    エスコ
    2,700税込2,970
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)1.0~1.5
  • 0.2-0.5mm ピンバイス エスコ

    0.2-0.5mm ピンバイス

    エスコ
    2,700税込2,970
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ全長(mm)86チャック能力(mm)0.2~0.5
  • 歯車振れ測定器 大菱計器製作所

    歯車振れ測定器

    大菱計器製作所
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    3日以内出荷
    歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
    質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転機能付歯車測定アタッチメント 大菱計器製作所

    回転機能付歯車測定アタッチメント

    大菱計器製作所
    629,800税込692,780
    1個
    42日以内出荷
    はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ピンゲージ SK(新潟精機)

    超硬ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    7,698税込8,468
    1本
    13日以内出荷
    仕様ゲージ長30mm、プラスチック製のシャンク付き。トラスコ品番859-0894セット内容持ちやすいシャンク付き材質ゲージ部:超硬合金全長71mm質量(g)20ゲージ径(Φmm)4.50mm
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=40MM) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=40MM)

    アイゼン
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 0.999mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • ピンゲージセット(1級) アイゼン

    ピンゲージセット(1級)

    アイゼン
    64,980税込71,478
    1セット(51本)
    12日以内出荷
    EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターピンゲージセット(0級) アイゼン

    マスターピンゲージセット(0級)

    アイゼン
    28,980税込31,878
    1セット(51本)
    当日出荷
    最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
  • ピンゲージセット(0級) アイゼン

    ピンゲージセット(0級)

    アイゼン
    19,980税込21,978
    1セット(17本)ほか
    12日以内出荷
    EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット(0級) アイゼン

    ピンゲージセット(0級)

    アイゼン
    45,980税込50,578
    1セット(51本)
    12日以内出荷
    EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40)

    アイゼン
    3,398税込3,738
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • マスターピンゲージセット(0級) アイゼン

    マスターピンゲージセット(0級)

    アイゼン
    70,980税込78,078
    1セット(51本)ほか
    12日以内出荷
    最小呼び寸法0.205mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
  • ロールピンセット (インチ寸法、300ケ入り) プレシジョンブランド

    ロールピンセット (インチ寸法、300ケ入り)

    プレシジョンブランド
    11,980税込13,178
    1セット(300個)
    当日出荷
    ・冷間圧延され、焼入れ焼き戻し処理されたしなやかなバネ鋼製。・端が面取りされているので挿入が容易です。
  • スナップピンセット (ヒッチ ピン クリップス) プレシジョンブランド

    スナップピンセット (ヒッチ ピン クリップス)

    プレシジョンブランド
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    ・組立、分解用に何度も使用できるクイックリリースタイプのピンです。
    材質バネ鋼製
  • ステンレス ロールピンセット(インチ寸法)300ケ入り プレシジョンブランド

    ステンレス ロールピンセット(インチ寸法)300ケ入り

    プレシジョンブランド
    25,980税込28,578
    1セット(300個)
    4日以内出荷
    ・端が面取りされているので挿入が容易です。・ステンレス鋼製
  • グリースニップルセット インチ寸法90ケ入り プレシジョンブランド

    グリースニップルセット インチ寸法90ケ入り

    プレシジョンブランド
    14,980税込16,478
    1セット(90個)
    当日出荷
    ・インチ寸法メンテナンスキット
    セット内容・1/4" 28 ストレート、30個 ・1/4" 28 45°、10個 ・1/4" 28 90°、10個 ・1/8" NPT ストレート、30個 ・1/8" NPT 45°、5個 ・1/8" NPT 90°、5個材質合金鋼
  • グリース ニップル セット (メートル寸法、95ケ入り) プレシジョンブランド

    グリース ニップル セット (メートル寸法、95ケ入り)

    プレシジョンブランド
    17,980税込19,778
    1セット(95個)
    4日以内出荷
    ・メートル寸法メンテナンスキット
    セット内容・6x1mm ストレート、20個 ・6x1mm 45°、10個 ・6x1mm 90°、10個 ・8x1mm ストレート、20個 ・8x1mm 45°、10個 ・8x1mm 90°、10個 ・10x1mm ストレート、5個 ・10x1mm 45°、5個 ・10x1mm 90°、5個材質合金鋼
  • インチビッグサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット プレシジョンブランド

    インチビッグサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット

    プレシジョンブランド
    88,980税込97,878
    1セット
    4日以内出荷
    ・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
  • インチサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット プレシジョンブランド

    インチサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット

    プレシジョンブランド
    67,980税込74,778
    1セット
    4日以内出荷
    ・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。呼び径(mm)14.13硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2呼び径(mm)13.000(-)真円度・円筒度(μm)1.6精度(μm)-1~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.6精度(μm)-1~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.6精度(μm)-1~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応

ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ピンゲージ本体