絞り込み
ブランド
- Adafruit
- CHINO(チノー)(77)
- testo(テストー)(52)
- 佐藤計量器製作所(44)
- エスコ(26)
- 林電工(23)
- azbil(旧:山武)(21)
- 山里産業(ヤマリ)(20)
- 三商(16)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- HIOKI(日置電機)(11)
- 安立計器(11)
- スリーハイ(9)
- アズワン(8)
- ライン精機(8)
- 熱研(8)
- カノマックス(KANOMAX)(8)
- TOKO(東洋計器興業)(7)
- マザーツール(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意仕様【I2Cアドレス】0×44電流(A)平均センサー/0.4μ温度(℃)±0.2(制度)電源電圧(V)3.3~5動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃RoHS指令(10物質対応)対応待機電流センサー/80nA相対湿度(%RH)±1.8(精度)
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品