絞り込み
ブランド
  • 坂口電熱
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
  • LEM(42)
  • RS PRO(33)
  • omron(オムロン)(31)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
  • アイワ金属(9)
  • 山里産業(ヤマリ)(9)
  • マルヤス電業(8)
  • ハイロジック(8)
  • アズワン(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • 東邦電子(6)
  • 三菱電機(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • オプトエレクトロニクス(4)
  • BEAVER(ビーバー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッションフィッティング 坂口電熱

    コンプレッションフィッティング

    坂口電熱
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。
    用途T35型シース熱電対の取付部品です。電圧起電力:JIS C 1605に準拠材質(シース)SUS316許容差JIS クラス2RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)100/200/300/500/1000
  • フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応) 坂口電熱

    フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応)

    坂口電熱
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    可とう性フッ素樹脂(外皮)の補償導線は、柔軟、耐熱、耐寒、耐燃、耐薬品性に優れているため 射出成形機 やロボット等の可動部への配線にも適しています。 スリーブ、補償導線を含む熱電対全体が最高200度の環境下 で使用可能です。
    接点非接地常用温度(℃)500耐熱温度(℃)(補償導線)200許容差クラス1補償導線可とう性フッ素樹脂スリーブ寸法(Φmm×mm)6.5×30素線の種類Kタイプ
  • 可動フランジ 坂口電熱

    可動フランジ

    坂口電熱
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    T35型シース熱電対の取付部品です。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品