絞り込み
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
内径(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 20(5)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 100(1)
ブランド
  • ヤマト産業
  • 小池酸素工業(9)
  • 千代田精機(6)
  • エスコ(4)
  • BBKテクノロジーズ(4)
  • マツモト産業(3)
  • 阪口製作所(2)
  • NT(2)
  • 穂高製作所(2)
  • 十川ゴム(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • ペトロカッター(Petrocutter)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
10(1)
20(2)
30(2)
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池
  • U字管 ヤマト産業

    U字管

    ヤマト産業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途並列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
    用途酸素・アセチレンガス用仕様ホースナット種別M16 1.5袋ナット式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
  • T字管 ヤマト産業

    T字管

    ヤマト産業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途直列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • 高圧バルブ ヤマト産業

    高圧バルブ

    ヤマト産業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    31日以内出荷
    40MPaカードルの元弁や高圧集合装置の切替弁など高圧で大口径が必要な場合に最適です。
    口径(Φ)【出入口】8最高使用圧力(MPa)40使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2Cv値0.8設計圧力(MPa)44
  • L字管 ヤマト産業

    L字管

    ヤマト産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途ベンド設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • 集合管 ヤマト産業

    集合管

    ヤマト産業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
  • ユニ・ストレーナー ヤマト産業

    ユニ・ストレーナー

    ヤマト産業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    15日以内出荷
    ガスに含まれる異物を除去する機器です。
    内径(Φmm)【端部】5材質(フィルター)SUS316(ポアメット)
  • 超高圧バルブ ヤマト産業

    超高圧バルブ

    ヤマト産業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    31日以内出荷
    扱いやすい丸ハンドルタイプです。ハンドル開閉インジケーター付きです。
    材質SUS316最高使用圧力(MPa)100使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2、不活性ガスハンドル色赤
  • T字型逆止弁 ヤマト産業

    T字型逆止弁

    ヤマト産業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。逆止弁を内蔵しておりますので、逆流防止になります。
    口径(Φ)【弁】10最高使用圧力(MPa)20(アセチレン:1.55)接続【入口】W22-14(右)袋ナット(R)、【出口】W22-14(右)袋ナット(P)使用ガスO2、N2、Ar、H2、He、CO2、C2H2Cv値1.1設計圧力(MPa)21.6(アセチレン:2.5)設計温度(℃)-10~75
  • ミニ・ストレーナー ヤマト産業

    ミニ・ストレーナー

    ヤマト産業
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    15日以内出荷
    ガスに含まれる異物を除去する機器です。
    全長(mm)35質量(kg)0.1材質(本体)C3604B内径(Φmm)【端部】6材質(フィルター)SUS316(アブソルタ)
  • 大口径高圧バルブ ヤマト産業

    大口径高圧バルブ

    ヤマト産業
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    31日以内出荷
    バルブ開時、開閉表示付です。
    材質本体:SUS316L、要部:SUS316質量(kg)19流体O2、N2、Ar、H2、He使用圧力(MPa)最高30Cv値12.8口径(A)25設計温度(℃)-10~40

『溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ付き)