絞り込み
ブランド
- エレコムヘルスケア
- タニタ(26)
- オーム電機(8)
- オムロンヘルスケア(7)
- エレコム(6)
- シチズンシステムズ(4)
- Yamato(大和製衡)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ドリテック(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユニット(1)
- 竹井機器工業(1)
- タイガー医療器(1)
- エピオス(1)
- Fugu(1)
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

体組成計 体重計 内臓脂肪レベル30段階 50g単位 大きな文字表示 文字高40mm バックライト 自動認識
エレコムヘルスケア¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷はっきり見やすい大きな文字表示で、毎日の健康をもっとラクに。MRI測定データに基づき、腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発し、より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる体組成計です。50g単位の精密な測定ができ、内臓脂肪レベル・基礎代謝など7項目を測定可能です。100kgを超えると100g単位となります。用途測定結果の文字高が40mmで、立ったままでもはっきり見やすい大きな文字表示。視認性が良く、毎日の健康管理がスムーズにできます。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。筑波大学大学院 スポーツ医学専攻 田中喜代次 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、著書に「エクササイズ科学」等があります。従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。 。体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・基礎代謝の7項目が測定可能です。 。測定項目を大きく見やすいアイコンで表示。画面を見れば、測れる内容がひと目で分かる使いやすいデザインです。 。スイッチを押すと操作音でお知らせ。押した手応えを感じながらスムーズに操作でき、電源オンや測定開始・完了時も音で知らせてくれるので、毎日の測定に便利です。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きな方でも安心の本体サイズです。 。50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。 。100kgを超えると100g単位となります。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 。手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定 (2)スマホアプリ「ELECOM Healthcare」を開く (3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力 。事前にアプリに基本情報を入力しておくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池 単4形×3質量(kg)約1.4 ※乾電池を除く電源(V)DC4.5単4形乾電池×3測定項目BMI:0.4~150.0、体脂肪率:5%~75%、体脂肪率判定:9段階、内臓脂肪レベル:レベル1~30、内臓脂肪レベル判定:6段階(標準:3段階、高:3段階)、骨格筋率:5%~75%、骨格筋率判定:9段階、身長:100.0~250.0cm、体重差:-9.9kg~9.9kg、体重計精度:2.5kg以上~75kg以下、基礎代謝量:500kcaL~3000kcaL/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約280×約25測定単位2.5kg以上~100kg以下保証期間1年間最大計量(kg)150電池寿命約6カ月 ※使用環境により異なります。設定項目地域:5地域、性別:男/女、日付:2025年1月1日~2060年12月31日、時刻:0:00~23:59(24時間表示)、生年月日:1900年1月1日~2050年12月31日登録人数4人認証マーク家庭用特定計量器 丸正マーク