絞り込み
LED色
  • 赤
  • その他(1)
  • 白(2)
  • 緑(3)
  • 青(4)
  • 黄(3)
電池寿命
  • 1週間未満(2)
  • 1~2週間(3)
ブランド
  • キタムラ産業(3)
  • トーグ安全工業(2)
  • つくし工房(1)
  • ダンレックス(1)
  • 八木熊(1)
  • ブラスト興業(1)
  • インフォメックス松本(1)
  • アスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラークリスタル 単品 ブラスト興業

    ソーラークリスタル 単品

    ブラスト興業(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12時間使用)
    材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
  • ラビットアイ キタムラ産業

    ラビットアイ

    キタムラ産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
    タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
  • ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDダブルブリンク

    トーグ安全工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
  • ソーラー式ラビットアイ キタムラ産業

    ソーラー式ラビットアイ

    キタムラ産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    電源はソーラーと乾電池の2電源。 ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
    仕様ON-OFFスイッチ付き、夜間自動点滅機能付き(OFF可能)材質本体・バッテリーカバー:ABS、ソーラーカバー・LEDレンズ:PC質量(g)約610電源ニッケル水素電池・単三電池4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×80LED色赤点灯方式同時点滅・上下交互点滅LED使用数(個)12点灯時間無日照:約40~60時間(同時点滅)、乾電池:約90~120時間(同時点滅)
  • 電波式パノラマ警告灯 6個セット 八木熊

    電波式パノラマ警告灯 6個セット

    八木熊
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    LED色赤色、青色、黄色
  • GPSハイブリッドソーラーライト(赤) アスコ

    GPSハイブリッドソーラーライト(赤)

    アスコ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です。その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします。この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保。さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します。5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します。GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅。視認性が向上します。また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます。コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です。自動的に夜間点灯/昼間消灯する。CDS 機能も搭載されており、手間をかけずに適切な状態で点灯します。GPS ハイブリッドソーラーライトは、信頼性の高い保安灯として、様々な作業現場や交通誘導に最適な選択肢です。高い視認性で作業の安全性を大幅に向上させます。
    用途工事現場などの注意喚起に。電源単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×260機能CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)光源超高輝度LED×10灯LED色赤パターン発行:1パターン防水性IP66相当視認距離800m連続点灯時間(時間)アルカリ乾電池:約120、ソーラー:約60反射シート黄蛍光超高輝度反射シート
  • ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ ダンレックス

    ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ

    ダンレックス
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。
    用途工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。使用温度範囲(℃)-10~60番号NETIS登録:KT-200086-A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×661×360電池太陽:20V/450mA、二次:12V/7AhLED色赤、青緑、白動作時間無日照約10日間LED使用数(個)赤40、青緑10、白4点灯時間(時間)無日照:約240発光パターン点滅/回転
  • ソーラー式保安灯 インフォメックス松本

    ソーラー式保安灯

    インフォメックス松本
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    91日以内出荷
    より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
    仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ質量(kg)約8(本体のみ)電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)本体寸法(mm)600×600×250(最大)表示部フィン表示部×8機能昼夜輝度調整オート機能LED色赤、緑、白ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W充電時間(時間)AC:約5動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
  • ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)

    トーグ安全工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
    仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED色赤点滅LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
  • ラビットアイ つくし工房

    ラビットアイ

    つくし工房
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    LED上下交互点滅。単3電池2本付きで連続約30時間使用可能。
    材質ポリカーボネート質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×30×250連続使用時間(時間)約30時間LED色赤
  • 同期もできるエアロアローⅢ キタムラ産業

    同期もできるエアロアローⅢ

    キタムラ産業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    同期もできるソーラーと乾電池のハイブリッド仕様。電源は、ソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わります。切替スイッチで、同期・非同期の切替が可能。
    用途工事現場や駐車場などの誘導その他起動時にバッテリー残量が点灯でわかるバッテリーインジゲーター機能付き、ACアダプター(別売)で強制充電が可能材質フレーム部:アルミ、ベース部:電気亜鉛メッキ鋼板、矢印部:ポリカーボネート、コーナーブロック部:PA6+GF30電源ニッケル水素電池(2500mAh/4.8V)、単一乾電池x2本または3本(別売)使用温度(℃)マイナス10~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775×505×130LED色赤点灯方式点滅/流動ソーラーパネル出力2.0WLED使用数(個)赤30(乾電池用インジゲーター1)点灯時間【無日照】約10日(満充電時)【電池2本】約120時間(マンガン赤電池使用)【電池3本】約160時間(マンガン赤電池使用)通信距離(m)2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅/最大40(私用環境によって異なります)

『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

その他保安・工事灯用品