絞り込み
耐切創性
  • レベル3(3)
  • レベル5(5)
  • レベルB(4)
  • レベルC(1)
  • レベルD(1)
  • レベルX(5)
サイズ
  • L(3)
  • LL(5)
  • M(1)
  • フリー(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(8)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(9)
  • 機能耐摩耗性(6)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能静電気防止(2)
入数
  • 1(6)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
グリーン・グレー・ブルー・ホワイト
材質
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(6)
  • 合成繊維(4)
ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維
全長(cm)
  • 25.5
  • 19(4)
  • 20(8)
  • 20.4(3)
  • 21(15)
  • 21.2~26.1(3)
  • 21.5(18)
  • 21.5~26.7(3)
  • 22(36)
  • 22~27(5)
  • 22.5(21)
  • 22.7(3)
  • 23(55)
  • 23.5(24)
  • 24(49)
  • 24.3(3)
  • 24.5(16)
  • 25(54)
  • 26(33)
  • 27(15)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • ハネウェル(3)
  • アンセル(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • FALCON(ファルコン)(1)
  • Weed(1)
TRUSCO・ハネウェル・アンセル・UVEX(ウベックス)・FALCON(ファルコン)・Weed
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル3(3)
レベル5(5)
レベルB(4)
レベルC(1)
レベルD(1)
レベルX(5)
ネオカット PU ハネウェルネオカット PUハネウェル(3件のレビュー)
919税込1,011
1双
当日出荷
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創ロング手袋 PU TRUSCO耐切創ロング手袋 PUTRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート
タッチパネル対応耐切創手袋 TRUSCOタッチパネル対応耐切創手袋TRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。 通気性もあるためムレ防止にもなります。 バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。 手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連 ガラス関連厚さ(mm)1規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)
チェック&ゴー5 ハネウェルチェック&ゴー5ハネウェル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4543機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
チェック&ゴー3 ハネウェルチェック&ゴー3ハネウェル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4342機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PU材質(繊維部)スペクトラ、ライクラEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 Weed厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733Weed
10,880税込11,968
1セット(10双)
当日出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
耐突刺手袋 ファルコンGABA FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 ファルコンGABAFALCON(ファルコン)
24,980税込27,478
1双
当日出荷
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイトアンセル
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
JIS T 8116適合品です。生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。 次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。
用途食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル
耐切創ロング片手手袋 PU #5 TRUSCO耐切創ロング片手手袋 PU #5TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
手首までカバーするロングタイプです。長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
耐切創手袋 ユニドゥア 6641 UVEX(ウベックス)耐切創手袋 ユニドゥア 6641UVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。 ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。
用途自動車産業。 メンテナンス。 組立。 金属工事。 梱包関連。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン