絞り込み
耐切創性
  • レベル2
  • その他(2)
  • レベル1(1)
  • レベル3(29)
  • レベル4(16)
  • レベル5(62)
  • レベルA(7)
  • レベルB(31)
  • レベルC(43)
  • レベルD(15)
  • レベルE(5)
  • レベルF(8)
  • レベルX(58)
ゲージ数
  • ゲージ数13(9)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(7)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(9)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能防水・撥水(3)
サイズ
  • L(8)
  • LL(4)
  • M(7)
  • S(6)
  • フリー(1)
入数
  • 1(9)
  • 10(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(8)
ブラウン・ホワイト
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエチレン(9)
  • 合成繊維(1)
ケブラー・アラミド・ポリウレタン・ポリエチレン・合成繊維
全長(cm)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 19.2(1)
  • 20(3)
  • 20.4(1)
  • 20.7(1)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 22(3)
  • 22.5(1)
  • 23(3)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 24.5(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
18・19・19.2・20・20.4・20.7・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・26・27
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • ウインセス(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アトム(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ウインセス・グローブマニア(川西工業)・TRUSCO・アトム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2
レベル3(29)
レベル4(16)
レベル5(62)
レベルA(7)
レベルB(31)
レベルC(43)
レベルD(15)
レベルF(8)
レベルX(58)
耐切創手袋 カットレジスト TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
ケミスターフィンガー SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターフィンガーSHOWA(ショーワグローブ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業]材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。 低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。 耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。 薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
13GツヌーガFTY アトム13GツヌーガFTYアトム
619税込681
1双
当日出荷
フィットタイプで細かな作業に優れています。 ベーシックで汎用性の高いモデルです。
用途細かな組立作業、精密機器の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ナイロン、ポリウレタン
耐切創ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)耐切創ピッタリ倶楽部グローブマニア(川西工業)
1,398税込1,538
1双
当日出荷から6日以内出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
厚さ(mm)1.2材質(裏)ダイニーマ材質(すべり止め)ポリウレタン材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ウインセス耐切創手袋ウインセス
11,980税込13,178
1セット(10双)
4日以内出荷から5日以内出荷
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。 編み手袋にシリコンドットコーティング。
耐切創手袋 NEOカットレジスト TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストTOWA(東和コーポレーション)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工など。厚さ(mm)約1.3規格EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 カットレジストロング TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストロングTOWA(東和コーポレーション)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。
用途自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
No540ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ)No540ケミスターパームSHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
トラスコ品番434-3212厚さ(mm)1.1質量(g)36規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他色(手首部)イエローゲージ数13アズワン品番65-2059-84クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当耐切創性2/B
ザイロン耐切創手袋 すべり止めタイプ TRUSCOザイロン耐切創手袋 すべり止めタイプTRUSCO
9,998税込10,998
1双
当日出荷
高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。 手のひら全体にすべり止め加工を施しています。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。トラスコ品番328-7009厚さ(mm)1.5質量(g)85材質(すべり止め)シリコンコーティング手のひらコート材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン