絞り込み
耐切創性
  • レベル4
  • その他(2)
  • レベル1(1)
  • レベル2(10)
  • レベル3(29)
  • レベル5(62)
  • レベルA(7)
  • レベルB(31)
  • レベルC(43)
  • レベルD(15)
  • レベルE(5)
  • レベルF(8)
  • レベルX(58)
ゲージ数
  • ゲージ数7(3)
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(9)
  • ゲージ数18(1)
機能
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(15)
  • 機能耐摩耗性(7)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能通気性・透湿性(2)
サイズ
  • L(11)
  • LL(7)
  • M(12)
  • S(9)
  • SS(3)
  • フリー(1)
入数
  • 1(13)
  • 色イエロー(2)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • ケブラー・アラミド(3)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエチレン(13)
  • 合成繊維(2)
ケブラー・アラミド・ナイロン・ニトリルゴム・ポリエチレン・合成繊維
全長(cm)
  • 19(1)
  • 21(2)
  • 21.5(2)
  • 21.5~24.8(1)
  • 22(6)
  • 22.5(3)
  • 23(5)
  • 23.5(3)
  • 24(3)
  • 24.5(3)
  • 25(5)
  • 26(2)
  • 28(1)
19・21・21.5・21.5~24.8・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・26・28
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アンセル(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • FALCON(ファルコン)(2)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • ユニワールド(1)
モノタロウ・アンセル・エスコ・TRUSCO・FALCON(ファルコン)・ダンロップ ホームプロダクツ・3M(スリーエム)・FUKUTOKU(福徳産業)・富士手袋工業(天牛)・ユニワールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(10)
レベル3(29)
レベル4
レベル5(62)
レベルA(7)
レベルB(31)
レベルC(43)
レベルD(15)
レベルF(8)
レベルX(58)
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム ユニワールドワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴムユニワールド
819税込901
1双
当日出荷
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:天然ゴムブルー杢規格EN388 2016:2443D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
耐切創手袋 ガラス繊維入 手の平ポリウレタンコーティング モノタロウ耐切創手袋 ガラス繊維入 手の平ポリウレタンコーティングモノタロウ(3件のレビュー)
619税込681特価
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。 13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ナックルアーマー C4 富士手袋工業(天牛)ナックルアーマー C4富士手袋工業(天牛)
1,498税込1,648
1双
当日出荷から4日以内出荷
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングナックルコート材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
高耐切創性下履き手袋 FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性下履き手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。
厚さ(mm)2材質(すべり止め)なし
3M 耐切創手袋レベル4D 3M(スリーエム)3M 耐切創手袋レベル4D3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他厚さ(mm)1.3~1.5
耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-630アンセル
909税込1,000
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。
用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R)2018年トラスコ掲載ページ6 0817
耐切創手袋 ポリウレタンコーティング TRUSCO耐切創手袋 ポリウレタンコーティングTRUSCO
1,898税込2,088
1双
当日出荷
18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
耐突刺手袋 スペクトラCX GABA FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 スペクトラCX GABAFALCON(ファルコン)
8,998税込9,898
1双
当日出荷
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル耐切創手袋エッジ 48-225アンセル
489税込538
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
耐切創手袋 サミテックX6 ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックX6ダンロップ ホームプロダクツ
1,998税込2,198
1双
当日出荷
EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業厚さ(mm)0.8
耐切創手袋 サミテックPS6 ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックPS6ダンロップ ホームプロダクツ
1,698税込1,868
1双
当日出荷
EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。
用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業厚さ(mm)1耐切創性4
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))TRUSCO
849税込934
1双
当日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ) エスコL/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)エスコ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用エスコ品番EA354EH-2機能耐切創性、低発塵耐切創性4
耐切創手袋(ポーラーベア ミディアムウェイト) アンセル耐切創手袋(ポーラーベア ミディアムウェイト)アンセル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ダイニーマ繊維で織り込んだ耐切創手袋。アラミド繊維に比べ、耐切創性と装着感に非常に優れています。また次亜塩素酸による洗濯を繰り返しても伸縮せず、清潔感を持続したまま長期間にわたる使用が可能。
仕様FDA(アメリカ食品医薬品局)承認商品厚さ(mm)1.95入数(枚)1材質(繊維部)スペクトラ繊維左右区別左右兼用
M/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ) エスコM/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用エスコ品番EA354EH-1機能耐切創性、低発塵耐切創性4
スペクトラ・スパンデックス FALCON(ファルコン)スペクトラ・スパンデックスFALCON(ファルコン)
3,598税込3,958
1双
5日以内出荷
スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン