絞り込み
耐切創性
  • レベル2(1)
  • レベル4(1)
  • レベル5(1)
  • レベルB(1)
  • レベルC(2)
  • レベルD(10)
  • レベルE(1)
  • レベルF(3)
  • レベルX(5)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(5)
  • 機能耐切創・耐突刺(16)
  • 機能耐摩耗性(4)
  • 機能耐油(7)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能通気性・透湿性(5)
サイズ
  • L(11)
  • LL(12)
  • M(12)
  • S(5)
  • SS(1)
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(11)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(6)
  • 合成繊維(2)
ゲージ数
  • ゲージ数13
  • ゲージ数15(4)
  • ゲージ数18(8)
  • ゲージ数21(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
  • 21.5(1)
  • 22(2)
  • 22.5(1)
  • 23(6)
  • 23.5(1)
  • 23.8(1)
  • 24(5)
  • 24.4(1)
  • 24.5(5)
  • 25(5)
  • 25.4(1)
  • 25.5(3)
  • 26(3)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(2)
21.5・22・22.5・23・23.5・23.8・24・24.4・24.5・25・25.4・25.5・26・26.5・27・33・34・35
入数
  • 1(11)
  • 10(2)
1・10
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Weed(7)
  • 富士手袋工業(天牛)(2)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • 勝星産業(1)
  • ハネウェル(1)
  • ユニワールド(1)
  • DEVOLG(1)
  • DEXCUT(1)
  • ZIZAI(1)
モノタロウ・Weed・富士手袋工業(天牛)・HANVO(ハンボ)・勝星産業・ハネウェル・ユニワールド・DEVOLG・DEXCUT・ZIZAI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(1)
レベル4(1)
レベル5(1)
レベルB(1)
レベルC(2)
レベルD(10)
レベルE(1)
レベルF(3)
レベルX(5)
耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティングモノタロウ(36件のレビュー)
649税込714
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。販売区分業務用
メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 富士手袋工業(天牛)メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング富士手袋工業(天牛)(5件のレビュー)
699税込769
1双ほか
当日出荷から4日以内出荷
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステルゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 Fレベル 富士手袋工業(天牛)耐切創手袋 Fレベル富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル ユニワールドワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリルユニワールド
869税込956
1双
当日出荷
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ニトリルゴムネイビー杢規格EN388 2016:4442D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798 Weed薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798Weed
1,998税込2,198
1双
当日出荷
タングステンを採用した独自繊維技術で耐切創最高「レベルF」と操作性を両立 ヨーロッパ耐切創規格で最高レベルFの耐切創手袋です。 手タングステン繊維などを組み合わせた独自繊維技術で、高い耐切創性としなやかな作業性を実現しました。 親指の付け根部分に補強を施し、耐久性もアップ。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業ダークブルー/ブラック規格EN407:2004/X1XXXX機能耐切創・薄手材質(手袋)ポリエチレン / ポリエステル / タングステン / ポリウレタンコーティングニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016/4X43F、ANSI:A8
耐切創手袋メタルミックスブレス HANVO(ハンボ)耐切創手袋メタルミックスブレスHANVO(ハンボ)
779税込857
1双
当日出荷
高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。 独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢品番NJC3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋アルティマEX HANVO(ハンボ)耐切創手袋アルティマEXHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー品番NNQ3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718 WeedDEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718Weed
1,698税込1,868
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工Weed
19,980税込21,978
1袋(10双)
当日出荷
肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコート Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコートWeed
1,499税込1,649
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムエンジサイズL規格4×43D(EN388:2016)機能耐切創、耐油全長(cm)24.5ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
DEXCUT 耐切創手袋 DCー787L DEXCUTDEXCUT 耐切創手袋 DCー787LDEXCUT
1,198税込1,318
1双
当日出荷
肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、ガラス加工・板金作業に、土木・建築・建設作業に材質(すべり止め)ニトリルゴムEN388規格D
DEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795 WeedDEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795Weed(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適耐熱性EN407:2004/接触熱レベル1
ネオカット(ニトリルゴムコーティング) ハネウェルネオカット(ニトリルゴムコーティング)ハネウェル
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンを使用し、手の平にニトリルゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコートEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 WeedDEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787Weed
1,298税込1,428
1双
当日出荷
・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。 ・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 ・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム勝星産業
1,198税込1,318
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 特殊発泡ニトリルコーティングによる高いグリップ力と摩耗強度があります。 耐油性・耐突刺・耐引裂に優れています。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等グレー入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐引裂、伸縮性、通気性ゲージ数13
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工Weed
15,980税込17,578
1袋(10双)
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FP ZIZAIニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FPZIZAI
2,898税込3,188
1双
当日出荷
手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン