絞り込み
耐切創性
  • レベルC(1)
  • レベルD(6)
  • レベルE(3)
  • レベルF(2)
  • レベルX(6)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(9)
  • 機能耐摩耗性(5)
  • 機能耐油(4)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能通気性・透湿性(2)
サイズ
  • M(10)
  • S(1)
材質
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(8)
  • ポリエチレン(7)
ゲージ数
  • ゲージ数13(5)
  • ゲージ数18(6)
  • ゲージ数21(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
グレー・ブラック・ブルー
全長(cm)
  • 23
  • 21.5(2)
  • 22(6)
  • 22.5(4)
  • 23.5(3)
  • 23.8(1)
  • 24(11)
  • 24.2(1)
  • 24.4(2)
  • 24.5(6)
  • 25(12)
  • 25.4(1)
  • 25.5(5)
  • 26(4)
  • 26.5(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 240(1)
入数
  • 1(7)
1
ブランド
  • 富士手袋工業(天牛)(3)
  • Weed(2)
  • シモン(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • リーブル(1)
  • 勝星産業(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
  • ZIZAI(1)
富士手袋工業(天牛)・Weed・シモン・TOWA(東和コーポレーション)・ネグロス電工・リーブル・勝星産業・HANVO(ハンボ)・ZIZAI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベルC(1)
レベルD(6)
レベルE(3)
レベルF(2)
レベルX(6)
メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 富士手袋工業(天牛)メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング富士手袋工業(天牛)(5件のレビュー)
699税込769
1双ほか
当日出荷から4日以内出荷
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステルゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 Fレベル 富士手袋工業(天牛)耐切創手袋 Fレベル富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル 富士手袋工業(天牛)メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)
929税込1,022
1双
当日出荷
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。規格EN388 2016入数(双)1機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X/E耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工耐切創手袋(ニトリルゴム付き)ネグロス電工
1,098税込1,208
1双
当日出荷
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!耐切創レベル「E」18ゲージ
材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋ブレステックPRO HANVO(ハンボ)耐切創手袋ブレステックPROHANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー入数(双)1機能耐切創、通気性、タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016 DRoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)ブラック
耐切創手袋 CR-182 シモン耐切創手袋 CR-182シモン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴムブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
ZIZAI_ZI-2187 WeedZIZAI_ZI-2187Weed
1,398税込1,538
1双
当日出荷
21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。
用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴムグレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798 Weed薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798Weed
1,998税込2,198
1双
当日出荷
タングステンを採用した独自繊維技術で耐切創最高「レベルF」と操作性を両立 ヨーロッパ耐切創規格で最高レベルFの耐切創手袋です。 手タングステン繊維などを組み合わせた独自繊維技術で、高い耐切創性としなやかな作業性を実現しました。 親指の付け根部分に補強を施し、耐久性もアップ。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業ダークブルー/ブラック規格EN407:2004/X1XXXX機能耐切創・薄手材質(手袋)ポリエチレン / ポリエステル / タングステン / ポリウレタンコーティングニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016/4X43F、ANSI:A8
金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション)金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTOTOWA(東和コーポレーション)
999税込1,099
1双
当日出荷
柔軟性と耐切創性を兼ね備えた耐切創ニトリル背抜き手袋です。18ゲージの極薄仕様で、手にぴったりフィットします。金属・ガラス繊維を使用しておらず、肌への刺激を抑制します。マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップします。手のひらWコーティングにより、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業環境を実現します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途金属部品の組立作業に。機械加工部品の取扱作業に。自動車部品の組立工程に。ガラス・金属板の取扱いに。サッシ部材の組立・取扱いに。油を取り扱う作業に。設備保全・段取り作業などに。仕様肌を刺激するガラス繊維・金属繊維不使用、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー耐熱性EN407 2020規格:X1XXXX ※耐接触熱レベル:1(100℃までに対して15秒)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエチレン(UHMWPE)ゲージ数18耐切創性X/D(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.47MB)EN388規格4×42D(EN388:2016)
耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム勝星産業
1,198税込1,318
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 特殊発泡ニトリルコーティングによる高いグリップ力と摩耗強度があります。 耐油性・耐突刺・耐引裂に優れています。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等グレー入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐引裂、伸縮性、通気性ゲージ数13
耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート リーブル耐切創カットバリア バサルト ニトリルコートリーブル
999税込1,099
1双
9日以内出荷
1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現 2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。 3.汚れも目立ちにくいブラックカラー 4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)
ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FP ZIZAIニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FPZIZAI
2,898税込3,188
1双
当日出荷
手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン