絞り込み
耐切創性
  • レベルC(1)
  • レベルD(4)
  • レベルF(1)
  • レベルX(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐油(5)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
サイズ
  • L(4)
  • LL(1)
  • M(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(4)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
ゲージ数
  • ゲージ数13(5)
  • ゲージ数21(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
  • 24.5
  • 21.5(2)
  • 22(6)
  • 22.5(4)
  • 23(12)
  • 23.5(3)
  • 23.8(1)
  • 24(11)
  • 24.2(1)
  • 24.4(2)
  • 25(12)
  • 25.4(1)
  • 25.5(5)
  • 26(4)
  • 26.5(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 240(1)
入数
  • 1(3)
1
ブランド
  • 富士手袋工業(天牛)(2)
  • 勝星産業(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
  • ミエローブ(1)
  • Weed(1)
富士手袋工業(天牛)・勝星産業・HANVO(ハンボ)・ミエローブ・Weed
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベルC(1)
レベルD(4)
レベルF(1)
レベルX(2)
メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 富士手袋工業(天牛)メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング富士手袋工業(天牛)(5件のレビュー)
699税込769
1双ほか
当日出荷から4日以内出荷
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステルゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 Fレベル 富士手袋工業(天牛)耐切創手袋 Fレベル富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋メタルミックスブレス HANVO(ハンボ)耐切創手袋メタルミックスブレスHANVO(ハンボ)
779税込857
1双
当日出荷
高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。 独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢品番NJC3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 風牙 ミエローブ耐切創手袋 風牙ミエローブ
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
ハイゲージ 21ゲージ糸を使用し素手のようなしなやかさを持つ耐切創手袋となります。
サンドネイビーゲージ数21ゲージ耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコート Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー718 ニトリルバックコートWeed
1,499税込1,649
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムエンジサイズL規格4×43D(EN388:2016)機能耐切創、耐油全長(cm)24.5ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム勝星産業
1,198税込1,318
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 特殊発泡ニトリルコーティングによる高いグリップ力と摩耗強度があります。 耐油性・耐突刺・耐引裂に優れています。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等グレー入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐引裂、伸縮性、通気性ゲージ数13

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン