絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • Weed(2)
  • シモン(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • リーブル(1)
耐切創性
  • レベルD(4)
  • レベルE(1)
  • レベルF(2)
  • レベルX(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(8)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐熱(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(1)
  • LL(5)
  • フリー(1)
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ニトリルゴム(4)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(4)
ゲージ数
  • ゲージ数13(3)
  • ゲージ数15(1)
  • ゲージ数18(2)
13・15・18
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
全長(cm)
  • 26
  • 21.5(2)
  • 22(7)
  • 22.5(4)
  • 23(14)
  • 23.5(3)
  • 23.8(1)
  • 24(13)
  • 24.2(1)
  • 24.4(2)
  • 24.5(7)
  • 25(17)
  • 25.4(1)
  • 25.5(6)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 240(1)
入数
  • 1(7)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベルD(4)
レベルE(1)
レベルF(2)
レベルX(2)
耐切創手袋 CR-182 シモン耐切創手袋 CR-182シモン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴムブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798 Weed薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798Weed
1,998税込2,198
1双
当日出荷
タングステンを採用した独自繊維技術で耐切創最高「レベルF」と操作性を両立 ヨーロッパ耐切創規格で最高レベルFの耐切創手袋です。 手タングステン繊維などを組み合わせた独自繊維技術で、高い耐切創性としなやかな作業性を実現しました。 親指の付け根部分に補強を施し、耐久性もアップ。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業ダークブルー/ブラック規格EN407:2004/X1XXXX機能耐切創・薄手材質(手袋)ポリエチレン / ポリエステル / タングステン / ポリウレタンコーティングニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016/4X43F、ANSI:A8
耐切創手袋オイルガードPRO HANVO(ハンボ)耐切創手袋オイルガードPROHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他ブラック品番NKX5266入数(双)1機能耐切創ゲージ数15耐切創性(EN388:2016)DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋アルティマEX HANVO(ハンボ)耐切創手袋アルティマEXHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー品番NNQ3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
手袋 (耐切創) エスコ手袋 (耐切創)エスコ
1,400税込1,540
1双(1双)
翌日出荷
ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1ブルーシリーズスピードニット入数(双)1機能耐切創(レベルA3)
手袋 (耐熱・耐切創) エスコ手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
11,500税込12,650
1双(1双)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様両手厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレー材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創カットバリア バサルト ニトリルコート リーブル耐切創カットバリア バサルト ニトリルコートリーブル
999税込1,099
1双
9日以内出荷
1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現 2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。 3.汚れも目立ちにくいブラックカラー 4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 WeedDEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787Weed
1,298税込1,428
1双
当日出荷
・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。 ・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 ・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン