絞り込み
耐切創性
  • レベル5(2)
  • レベルB(1)
  • レベルD(4)
  • レベルX(2)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐油(1)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • L(6)
  • LL(4)
  • M(6)
  • S(3)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエチレン(4)
ゲージ数
  • ゲージ数13(1)
  • ゲージ数15(1)
  • ゲージ数18(1)
  • ゲージ数21(1)
  • 色グレー
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
全長(cm)
  • 22.5(2)
  • 23(4)
  • 23.5(1)
  • 24(2)
  • 24.2(1)
  • 24.4(1)
  • 24.5(1)
  • 25(4)
  • 25.5(2)
  • 26(1)
22.5・23・23.5・24・24.2・24.4・24.5・25・25.5・26
入数
  • 1(2)
1
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 勝星産業(1)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
  • Weed(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・勝星産業・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・Weed
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル5(2)
レベルB(1)
レベルD(4)
レベルX(2)
耐切創性手袋 カットガード CB130 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード CB130ミドリ安全(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
ZIZAI_ZI-2187 WeedZIZAI_ZI-2187Weed
1,398税込1,538
1双
当日出荷
21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。
用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴムグレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工][産業用] ≫ [土木建築関連業][産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレー材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
レベル6シリーズ 9013 HEXARMOR(ヘックスアーマー)レベル6シリーズ 9013HEXARMOR(ヘックスアーマー)
8,598税込9,458
1双
当日出荷から翌々日出荷
黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。 外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。 高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。 SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5質量(g)115
金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTO TOWA(東和コーポレーション)金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTOTOWA(東和コーポレーション)
999税込1,099
1双
当日出荷
柔軟性と耐切創性を兼ね備えた耐切創ニトリル背抜き手袋です。18ゲージの極薄仕様で、手にぴったりフィットします。金属・ガラス繊維を使用しておらず、肌への刺激を抑制します。マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップします。手のひらWコーティングにより、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業環境を実現します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途金属部品の組立作業に。機械加工部品の取扱作業に。自動車部品の組立工程に。ガラス・金属板の取扱いに。サッシ部材の組立・取扱いに。油を取り扱う作業に。設備保全・段取り作業などに。仕様肌を刺激するガラス繊維・金属繊維不使用、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1ダークグレー耐熱性EN407 2020規格:X1XXXX ※耐接触熱レベル:1(100℃までに対して15秒)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエチレン(UHMWPE)ゲージ数18耐切創性X/D(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.47MB)EN388規格4×42D(EN388:2016)
耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 15Gニトリルフォーム勝星産業
1,198税込1,318
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 特殊発泡ニトリルコーティングによる高いグリップ力と摩耗強度があります。 耐油性・耐突刺・耐引裂に優れています。 ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等グレー入数(双)1機能耐切創、耐油、耐突刺、耐引裂、伸縮性、通気性ゲージ数13

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン