絞り込み
耐切創性
  • レベル4(1)
  • レベルC(1)
  • レベルD(4)
  • レベルE(2)
  • レベルF(2)
  • レベルX(2)
機能
  • 機能タッチパネル対応(4)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(7)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能通気性・透湿性(2)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(7)
  • LL(8)
  • M(8)
  • S(7)
材質
  • ニトリルゴム(5)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(5)
  • 合成繊維(1)
ゲージ数
  • ゲージ数13(5)
  • ゲージ数18(2)
  • ゲージ数21(2)
  • 色ブルー
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(14)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
全長(cm)
  • 22(4)
  • 22.5(1)
  • 23(4)
  • 23.5(1)
  • 24(4)
  • 24.5(3)
  • 25(7)
  • 25.5(2)
  • 26(4)
  • 27(1)
22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27
入数
  • 1(6)
1
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • Weed(2)
  • エスコ(1)
  • シモン(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • ユニワールド(1)
  • ミエローブ(1)
モノタロウ・HANVO(ハンボ)・Weed・エスコ・シモン・富士手袋工業(天牛)・ユニワールド・ミエローブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル4(1)
レベルC(1)
レベルD(4)
レベルE(2)
レベルF(2)
レベルX(2)
メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 富士手袋工業(天牛)メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング富士手袋工業(天牛)(5件のレビュー)
5,690税込6,259
1組(10双)
当日出荷から4日以内出荷
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステルゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル ユニワールドワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリルユニワールド
869税込956
1双
当日出荷
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ニトリルゴムネイビー杢規格EN388 2016:4442D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
耐切創手袋 CR-182 シモン耐切創手袋 CR-182シモン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴムブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐切創手袋ブレステックPRO HANVO(ハンボ)耐切創手袋ブレステックPROHANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー入数(双)1機能耐切創、通気性、タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016 DRoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)ブラック
薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798 Weed薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798Weed
1,998税込2,198
1双
当日出荷
タングステンを採用した独自繊維技術で耐切創最高「レベルF」と操作性を両立 ヨーロッパ耐切創規格で最高レベルFの耐切創手袋です。 手タングステン繊維などを組み合わせた独自繊維技術で、高い耐切創性としなやかな作業性を実現しました。 親指の付け根部分に補強を施し、耐久性もアップ。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業ダークブルー/ブラック規格EN407:2004/X1XXXX機能耐切創・薄手材質(手袋)ポリエチレン / ポリエステル / タングステン / ポリウレタンコーティングニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016/4X43F、ANSI:A8
耐切創手袋 風牙 ミエローブ耐切創手袋 風牙ミエローブ
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
ハイゲージ 21ゲージ糸を使用し素手のようなしなやかさを持つ耐切創手袋となります。
サンドネイビーゲージ数21ゲージ耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋アルティマEX HANVO(ハンボ)耐切創手袋アルティマEXHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー品番NNQ3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
DEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795 WeedDEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795Weed(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
欠品中
金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適耐熱性EN407:2004/接触熱レベル1
耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応 モノタロウ耐切創手袋 ニトリルコーティング D タッチパネル対応モノタロウ
799税込879
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸+ステンレスワイヤーを使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があり、耐油性、耐摩耗性にすぐれております。親指と人差し指の指股部分を補強コーティングで強度アップ。 フィット性の高い21ゲージで、薄手ながら耐切創レベル「D」なので指先を使う細かな作業にも最適です。また、手袋をしたままタッチパネルを操作ができます。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工、自動車関連、設備メンテナンスなど刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、金属繊維、その他/(コーティング部)ニトリルゴムブラック/ブルー機能タッチパネル対応、指股部補強ゲージ数21耐切創性D販売区分業務用
手袋 (耐切創) エスコ手袋 (耐切創)エスコ
1,400税込1,540
1双(1双)
翌日出荷
ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1ブルーシリーズスピードニット入数(双)1機能耐切創(レベルA3)

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン