絞り込み
ブランド
  • シモン(5)
  • アトム(3)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • GranberG(2)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • おたふく手袋(1)
  • TRUSCO(1)
  • 原田産業(1)
  • リーブル(1)
  • 天寿(1)
  • KOMASTAR(1)
  • Weed(1)
  • コルティナ(1)
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベル4(1)
  • レベル5(1)
  • レベルB(2)
  • レベルC(4)
  • レベルD(7)
  • レベルE(2)
  • レベルF(1)
  • レベルX(7)
サイズ
  • L(3)
  • M(14)
  • S(3)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(12)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能防水・撥水(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • その他(3)
  • ナイロン(1)
  • ポリウレタン(5)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(12)
  • 合成繊維(2)
その他・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維
ゲージ数
  • ゲージ数13(6)
  • ゲージ数15(3)
  • ゲージ数18(7)
  • ゲージ数21(2)
13・15・18・21
全長(cm)
  • 23
  • 19.6(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 20.7~22.7(1)
  • 20.7~27.7(1)
  • 20.9(1)
  • 21(3)
  • 21.1(1)
  • 21.5(1)
  • 21.7(1)
  • 22(12)
  • 22.5(2)
  • 23.5(9)
  • 24(22)
  • 24.5(7)
  • 25(18)
  • 25.5(4)
  • 26(5)
  • 26.5(2)
入数
  • 1(11)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル3(1)
レベル4(1)
レベル5(1)
レベルB(2)
レベルC(4)
レベルD(7)
レベルE(2)
レベルF(1)
レベルX(7)
710 切創用ノンカットテブクロー プロフィスト21(王子ゴム)710 切創用ノンカットテブクロープロフィスト21(王子ゴム)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
カットレベル5のヨーロッパ基準をクリアしている切創用、高強力ポリエチレンの長繊維を主とした編手袋 ウレタン樹脂コーティングしておりますので、耐切創性に優れ通気性が良く長時間の作業も快適 編手に長繊維を使用しておりますので手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています 滑り止め効果もあり。次亜塩素酸消毒による繰り返し使用が可能 カットレベル5(EN388)
用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取り扱い、アルミサッシ組み立てなど
耐切創手袋ウルトラフレックスPRO HANVO(ハンボ)耐切創手袋ウルトラフレックスPROHANVO(ハンボ)
899税込989
1双
当日出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他ブラック品番PES4253D機能耐切創ゲージ数21耐切創性(EN388:2016)CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 CR-180 シモン耐切創手袋 CR-180シモン
1,198税込1,318
1双
当日出荷
EN388カットレベルC 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
耐切創カットバリア バサルト PUコート リーブル耐切創カットバリア バサルト PUコートリーブル
999税込1,099
1双
当日出荷
1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
耐切創手袋 CR-211 シモン耐切創手袋 CR-211シモン
998税込1,098
1双
当日出荷
EN388カットレベルC21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適指先の滑り止めで繊細な作業に好適350を超える有害化学物質試験をクリア
材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックスコーティングポリウレタン
耐切創手袋 CR-150 シモン耐切創手袋 CR-150シモン
799税込879
1双
当日出荷
EN388カットレベルC強力なグリップ力(特に油に強い)350を超える有害化学物質試験をクリア
材質HPPE、ナイロン、スパンデックスコーティングニトリルゴム、ポリウレタン
耐切創手袋 CR-181 シモン耐切創手袋 CR-181シモン
1,598税込1,758
1双
当日出荷から5日以内出荷
EN388カットレベルE 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
耐切創手袋メタルミックスフレックス HANVO(ハンボ)耐切創手袋メタルミックスフレックスHANVO(ハンボ)
659税込725
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム おたふく手袋ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパームおたふく手袋
999税込1,099
1双
当日出荷
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク 天寿あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク天寿
1,098税込1,208
1双
当日出荷
特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。
用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。仕様切創抵抗性:レベルB(5N)
スペシャルコアPUグローブ アトムスペシャルコアPUグローブアトム
999税込1,099
1双
3日以内出荷から4日以内出荷
15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。
用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂ブルー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐切創、軽量材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性E
耐切創手袋(タッチパネル操作可能) GranberG耐切創手袋(タッチパネル操作可能)GranberG
1,698税込1,868
1双
当日出荷
世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。
用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴムブラック、グレー規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXXゲージ数18耐切創性X/D
薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング KOMASTAR薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティングKOMASTAR
1,698税込1,868
1双
当日出荷から10日以内出荷
EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。
用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業G-TEK 耐切創手袋 16-541原田産業
1,898税込2,088
1双
当日出荷
高い耐切創レベル(切創レベルD)を持ち合わせ、超軽量・極薄2 1 ゲージのシームレスニットを採用し、通気性、柔軟性、伸縮性に優れ、素手感覚を求めたフィット感のある厚みになります。手の平、指先にポリウレタンコーディングを施し、滑りにくい仕様となっており、細かい作業に最適です。タッチスクリーン対応モデルです。
用途高い切創レベルを求められる現場での、細かい作業にご使用頂けます。機械・設備、金属加工、鉄鋼・鉱業、自動車、建築・建設、物流・倉庫、ガラス・建材、メンテナンス、産業廃棄物処理施設など。材質ライナー:PE +金属繊維+ PETコーティング:ポリウレタンブラック入数(双)1機能耐切創、ANSI摩耗レベル:3、ANSI突刺レベル:2ゲージ数21耐切創性D(EN388 2016)、EN388 2016:3X31D、ANSIカットレベル:A4、超軽量、極薄、通気性、柔軟性、伸縮性
耐切創手袋 CR-185 シモン耐切創手袋 CR-185シモン
998税込1,098
1双
当日出荷
EN388カットレベルC金属・ガラス繊維不使用でより柔軟性に優れる耐久性に優れるニトリルゴムコーティング
材質HPPE、ナイロン、スパンデックスコーティングニトリルゴム
SAFETY J PROシリーズ コルティナSAFETY J PROシリーズコルティナ
1,098税込1,208
1双
当日出荷
グレー滑り止め効果
耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed耐切創手袋 DEXCUT DCPー765Weed
799税込879
1双
当日出荷
軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。 高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。 通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4X43B
抗菌仕様 耐切創手袋 TRUSCO抗菌仕様 耐切創手袋TRUSCO
849税込934
1双
当日出荷
抗菌加工がなされています。人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。
用途中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。材質ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタン厚さ(mm)1.13グレー規格EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性X/B
耐切創手袋 PU手袋 アトム耐切創手袋 PU手袋アトム
1,598税込1,758
1双
当日出荷から9日以内出荷
ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。厚さ(mm)1材質(すべり止め)ポリウレタン(PU)材質(繊維部)イザナス(R)
ツヌーガ グレー 13G アトムツヌーガ グレー 13Gアトム
1,198税込1,318
1双
3日以内出荷
13ゲージ編みでフィット感に優れます。 薄手のため下履きとしても最適です。
用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステルグレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル) GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)GranberG
3,998税込4,398
1双
当日出荷
耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴムグリーン規格EN388 2016規格:4X42DP手のひらまわり(cm)20.0耐切創性X/D

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン