絞り込み
耐切創性
  • レベルX
  • レベル2(3)
  • レベル3(8)
  • レベル4(1)
  • レベル5(4)
  • レベルB(11)
  • レベルC(10)
  • レベルD(12)
  • レベルE(2)
  • レベルF(4)
機能
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(6)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能防水・撥水(1)
サイズ
  • L(12)
  • LL(8)
  • M(12)
  • S(9)
  • SS(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • その他(3)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリウレタン(3)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(7)
  • 合成繊維(1)
  • 天然ゴム(2)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(8)
  • ゲージ数15(2)
  • ゲージ数18(4)
  • ゲージ数21(1)
10・13・15・18・21
全長(cm)
  • 20.9(1)
  • 22(3)
  • 22~27(1)
  • 22.5(1)
  • 23(7)
  • 23.5(4)
  • 24(6)
  • 24.5(4)
  • 25(5)
  • 25.5(3)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 29.5(1)
20.9・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・29・29.5
入数
  • 1(3)
  • 12(1)
1・12
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ZIZAI(3)
  • GranberG(2)
  • Weed(2)
  • 重松製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 原田産業(1)
  • ミドリ安全(1)
  • アトム(1)
  • ハネウェル(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • コルティナ(1)
モノタロウ・ZIZAI・GranberG・Weed・重松製作所・TRUSCO・原田産業・ミドリ安全・アトム・ハネウェル・富士手袋工業(天牛)・コルティナ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(3)
レベル3(8)
レベル4(1)
レベル5(4)
レベルB(11)
レベルC(10)
レベルD(12)
レベルE(2)
レベルF(4)
レベルX
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティングモノタロウ(88件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
耐切創手袋(タッチパネル操作可能) GranberG耐切創手袋(タッチパネル操作可能)GranberG
1,598税込1,758
1双
当日出荷
世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。
用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴムブラック、グレー規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXXゲージ数18耐切創性X/D
耐切創手袋 EDGE 48-705 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-705重松製作所
9,798税込10,778
1袋(12双)
当日出荷
●高い耐切創性 ●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。 ●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。 ●通気性が良い背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業G-TEK 耐切創手袋 16-541原田産業
1,898税込2,088
1双
当日出荷
高い耐切創レベル(切創レベルD)を持ち合わせ、超軽量・極薄2 1 ゲージのシームレスニットを採用し、通気性、柔軟性、伸縮性に優れ、素手感覚を求めたフィット感のある厚みになります。手の平、指先にポリウレタンコーディングを施し、滑りにくい仕様となっており、細かい作業に最適です。タッチスクリーン対応モデルです。
用途高い切創レベルを求められる現場での、細かい作業にご使用頂けます。機械・設備、金属加工、鉄鋼・鉱業、自動車、建築・建設、物流・倉庫、ガラス・建材、メンテナンス、産業廃棄物処理施設など。材質ライナー:PE +金属繊維+ PETコーティング:ポリウレタンブラック入数(双)1機能耐切創、ANSI摩耗レベル:3、ANSI突刺レベル:2ゲージ数21耐切創性D(EN388 2016)、EN388 2016:3X31D、ANSIカットレベル:A4、超軽量、極薄、通気性、柔軟性、伸縮性
耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102ロングミドリ安全
1,298税込1,428
1双
当日出荷
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き Weed耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜きWeed
699税込769
1双
当日出荷
軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1全長(cm)24.5ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4×43B
耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed耐切創手袋 DEXCUT DCPー765Weed
699税込769
1双
当日出荷
軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。 高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。 通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4X43B
SAFETY J PROシリーズ コルティナSAFETY J PROシリーズコルティナ
1,098税込1,208
1双
当日出荷
グレー滑り止め効果
耐切創手袋 PU手袋 アトム耐切創手袋 PU手袋アトム
1,598税込1,758
1双
当日出荷から9日以内出荷
ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。厚さ(mm)1材質(すべり止め)ポリウレタン(PU)材質(繊維部)イザナス(R)
VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェルVERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU Bハネウェル(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1双
当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル 富士手袋工業(天牛)メガトンパワー耐切創ポリウレタンコーティングCレベル富士手袋工業(天牛)
659税込725
1双
4日以内出荷から6日以内出荷
尖ったガラス破片、刃物、ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋です。13ゲージHPPE糸使用のライナーにポリウレタンをコーティングしています。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。ウレタンコートのためステンレス板にコーティングの跡が付きにくくなっています。ウレタンを内面浸透させているので手袋の中で手が滑りにくくなっています。
用途尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時にスカイブルー規格EN388:2016材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル材質(掌側)ポリウレタンコートゲージ数13耐摩耗性4耐切創性×耐突刺し性3耐引裂き性4ISO規格C
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル) GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)GranberG
3,898税込4,288
1双
当日出荷
耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴムグリーン規格EN388 2016規格:4X42DP手のひらまわり(cm)20.0耐切創性X/D
抗菌仕様 耐切創手袋 TRUSCO抗菌仕様 耐切創手袋TRUSCO
849税込934
1双
当日出荷
抗菌加工がなされています。人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。
用途中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。材質ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタン厚さ(mm)1.13グレー規格EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性X/B
耐切創手袋 ZIZAI ZI-793 ZIZAI耐切創手袋 ZIZAI ZI-793ZIZAI
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐切創レベルF(ANSI:A8)と守備力に優れているフィット感の高い手袋です 人間工学に基づいた独自設計により、通気性と非常に高いレベルの快適さを保証します。 優れた柔軟性と快適性 非常に耐久性のある強力ゴムコーティングを採用することで、親指周りの耐久性が向上、また長時間の使用が可能です。
材質天然ゴムゲージ数13耐切創性XF
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870 ZIZAI耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870ZIZAI
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 優れたグリップ性能により、ドライ・オイル環境下の両方で安全に作業できます。
材質天然ゴムゲージ数18耐切創性XC
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875 ZIZAI耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875ZIZAI
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XC

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン