絞り込み
耐切創性
  • レベル1(1)
  • レベル2(8)
  • レベル4(1)
  • レベル5(3)
  • レベルA(7)
  • レベルB(3)
  • レベルC(2)
  • レベルD(4)
  • レベルX(2)
機能
  • 機能低発塵性(8)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能絶縁(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(17)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐熱(6)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能軽量(3)
  • 機能防水・撥水(5)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(13)
サイズ
  • L(18)
  • LL(10)
  • M(16)
  • S(13)
  • フリー(2)
材質
  • その他(1)
  • シリコーン(1)
  • ポリエチレン(20)
  • 合成繊維(1)
  • 牛革(1)
ゲージ数
  • ゲージ数13
  • ゲージ数10(6)
  • ゲージ数15(6)
  • ゲージ数18(6)
  • ゲージ数21(1)
全長(cm)
  • 16.8(1)
  • 17(4)
  • 17.5(1)
  • 18(3)
  • 18.5(1)
  • 19(4)
  • 19.5(4)
  • 20(2)
  • 20.2(1)
  • 20.5(2)
  • 21(3)
  • 22(5)
  • 22.5(2)
  • 22.7(1)
  • 23(3)
  • 23.5(2)
  • 24(7)
  • 24.5(2)
  • 25(4)
  • 26(3)
16.8・17・17.5・18・18.5・19・19.5・20・20.2・20.5・21・22・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・26
入数
  • 1(18)
  • 10(3)
1・10
ブランド
  • TOWA(東和コーポレーション)(6)
  • 勝星産業(2)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アトム(1)
  • ユニワールド(1)
  • ケイワーク(1)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
  • スリーウェイグッド(1)
  • Weed(1)
TOWA(東和コーポレーション)・勝星産業・HANVO(ハンボ)・プロフィスト21(王子ゴム)・グローブマニア(川西工業)・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・アトム・ユニワールド・ケイワーク・湘南ワイパーサプライ(SWS)・スリーウェイグッド・Weed
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル1(1)
レベル2(8)
レベル4(1)
レベル5(3)
レベルA(7)
レベルB(3)
レベルC(2)
レベルD(4)
レベルX(2)
耐切創手袋 カットレジストインナー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナーTOWA(東和コーポレーション)
769税込846
1双ほか
当日出荷
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブTOWA(東和コーポレーション)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016、食品衛生法適合材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルーTOWA(東和コーポレーション)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)約1.37規格EN388 2016、食品衛生法適合コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 NEOカットレジストインナー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーTOWA(東和コーポレーション)
829税込912
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。厚さ(mm)約1.0コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100 WeedDEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100Weed
739税込813
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
耐切創手袋 カットレジスト インナー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジスト インナーTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。厚さ(mm)1.4適合規格食品衛生法適合材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ)ケミスター フィットSHOWA(ショーワグローブ)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。 発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。 耐切創性インナー手袋としても使用可能です。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ホワイト規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ノンコートダイナ HANVO(ハンボ)ノンコートダイナHANVO(ハンボ)
579税込637
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD
耐切創手袋 カットレジストスベリ止付 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストスベリ止付TOWA(東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)シリコン樹脂材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
切創用 インナー プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナープロフィスト21(王子ゴム)(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷から10日以内出荷
金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。 次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。 特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。 のびる素材で手にぴったりフィットします。
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティング ユニワールドワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ノンコーティングユニワールド
519税込571
1双
当日出荷
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ホワイト規格EN388 2016:X141B、回転刃試験:1、TMD平刃試験:B入数(双)1機能耐切創コーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性1/B
耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン勝星産業
2,198税込2,418
1双
3日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)シリコンゲージ数13耐切創性レベルD
抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 TRUSCO抗菌仕様 耐切創用インナー手袋TRUSCO
919税込1,011
1双
当日出荷
サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。繰り返し洗濯して使用できます。
用途耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維厚さ(mm)1.2水色規格EN388 2016機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維ゲージ数13耐切創性X/A
耐切創手袋(滑り止め付き) スリーウェイグッド耐切創手袋(滑り止め付き)スリーウェイグッド
1,098税込1,208
1双
当日出荷
切創事故を防ぐための滑り止め付手袋です。断熱副資材日本トップシェアの会社が、職人さんの要望にお応えして実現しました。 瓦礫撤去やカッター等による刃物作業時に手を守るだけでなく、作業性が落ちないように、軍手と同じような使用感となっております。
用途土木・建設作業、刃物作業質量(g)72
モノグリップカットR ケイワークモノグリップカットRケイワーク
2,198税込2,418
1双
当日出荷
袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色となっております。 最高度の対切創レベルと耐熱性です。 手の平部分が革重ね仕様で、ガラスを扱う作業にピッタリです。
耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリアトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。厚さ(mm)1材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
マイティーフォースSTD 湘南ワイパーサプライ(SWS)マイティーフォースSTD湘南ワイパーサプライ(SWS)
849税込934
1双
当日出荷
耐切創性インナー手袋
用途革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護トラスコ品番217-6714厚さ(mm)0.95質量(g)56.3色(手首部)黄色EN388規格2003規格:354X、2016規格:3X4XD
耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け勝星産業
2,398税込2,638
1双
3日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)牛表革ゲージ数13耐切創性レベルD
ノンコートベーシック HANVO(ハンボ)ノンコートベーシックHANVO(ハンボ)
749税込824
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート) グローブマニア(川西工業)耐切創ピッタリ倶楽部(ノンコート)グローブマニア(川西工業)
1,498税込1,648
1双
6日以内出荷から7日以内出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。インナー手袋としても使用できます。左右兼用タイプです。
厚さ(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他 超高強度ポリエチレン