絞り込み
耐切創性
  • レベル2(1)
  • レベル5(1)
  • レベルA(1)
  • レベルF(1)
  • レベルX(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
サイズ
  • M(1)
  • S(1)
  • SS(1)
材質
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエチレン(3)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(1)
10・13
全長(cm)
  • 17.5
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(5)
  • 19.5(6)
  • 20(4)
  • 20.5(6)
  • 21(5)
  • 21.5(6)
  • 22(11)
  • 22.5(3)
  • 22.7(2)
  • 23(12)
  • 23.5(4)
  • 24(17)
  • 24.5(3)
  • 25(11)
  • 25.5(3)
  • 26(8)
  • 27(4)
入数
  • 1(1)
1
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • ミドリ安全(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・ミドリ安全
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(1)
レベル5(1)
レベルA(1)
レベルF(1)
レベルX(1)
耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ)ケミスター フィットSHOWA(ショーワグローブ)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。 発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。 耐切創性インナー手袋としても使用可能です。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ホワイト規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターフィット SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターフィットSHOWA(ショーワグローブ)
969税込1,066
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 インナー手袋としても使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。EN 388:2016規格 耐切創レベル 2 /A※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業][産業用] ≫ [自動車関連業]ホワイトサイズS全長(cm)17.5中指長(cm)6材質(繊維部)ポリエチレン / ポリウレタンその他手のひらまわり(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他 超高強度ポリエチレン