絞り込み
耐切創性
  • レベルF
  • その他(1)
  • レベル1(1)
  • レベル2(15)
  • レベル3(3)
  • レベル4(1)
  • レベル5(5)
  • レベルA(8)
  • レベルB(9)
  • レベルC(8)
  • レベルD(9)
  • レベルE(6)
  • レベルX(9)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(6)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能防寒・保温(1)
サイズ
  • 9号(2)
  • 11号(2)
  • L(5)
  • LL(5)
  • M(5)
  • S(5)
  • SS(1)
  • その他(2)
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリエチレン(5)
ゲージ数
  • ゲージ数10(3)
  • ゲージ数13(1)
10・13
全長(cm)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21.5(2)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(3)
  • 24.5(1)
  • 25(2)
  • 25.5(1)
  • 25.6(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
  • 29(1)
17.5・18・19・20・21.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・25.6・26・26.5・27・27.5・29
入数
  • 1(5)
1
ブランド
  • ミドリ安全(2)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • eureka(エウレカ)(2)
  • おたふく手袋(1)
ミドリ安全・HANVO(ハンボ)・eureka(エウレカ)・おたふく手袋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(15)
レベル3(3)
レベル5(5)
レベルA(8)
レベルB(9)
レベルC(8)
レベルD(9)
レベルE(6)
レベルF
レベルX(9)
耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードW102ミドリ安全
1,698税込1,868
1双
当日出荷
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
エウレカ 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4 eureka(エウレカ)エウレカ 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4eureka(エウレカ)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。 カットレベルFの耐切創手袋です。 また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。 ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5 eureka(エウレカ)エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5eureka(エウレカ)
2,598税込2,858
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。 高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業
ソフキャッチプラス ウルトラガード13G ノンコート おたふく手袋ソフキャッチプラス ウルトラガード13G ノンコートおたふく手袋
999税込1,099
1双
6日以内出荷
厚地・安心・安全。汎用性の高い軍手タイプ。刃物を扱う作業に。
材質【本体】ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンヘザーグレー耐切創性F
ノンコートフォース HANVO(ハンボ)ノンコートフォースHANVO(ハンボ)
699税込769
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
耐切創ノンコートEX HANVO(ハンボ)耐切創ノンコートEXHANVO(ハンボ)
989税込1,088
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるのため、インナー手袋としても最適です。
用途食品関連業・ガラス加工業・建築業・土木作業・自動車関連業・精密機械業材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー品番YZZ3858入数(双)1機能耐切創性ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

その他 超高強度ポリエチレン