巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ

巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ - 丸善織物巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ - 丸善織物

さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。
JIS規格相当品(R-50L)
使用限界標示入り

色
グリーン
ベルト幅(mm)
50
材質(調節バックル)
ステンレス
内容量
1本
注意
※作業終了時のラッシングベルトは、熱・日光・薬品などの影響を受けない保管場所に保管してください。
※さびの原因になりますので、野外に放置しないでください。
※スムーズな作業のためにバックルの可動部分には時折注油し、注油後余分な油は拭き取ってご使用ください。
※使用時には必ず軍手等の保護具を使用してください。
※作業開始前の日常点検及び定期点検を実施してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
形式
最大使用荷重
端末仕様
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82928521MLS50L-1500ELS固定側:6エンドレスタイプ15kN(1520kg)エンドレス60以上
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82928627MLS50L-750J固定側:1、調節側:5両端金具タイプ7.5kN(764kg)Jフック30以上
¥27,200
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
82928670MLS50L-750R固定側:1、調節側:5両端アイタイプ7.5kN(764kg)アイ30以上
¥23,400
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする