絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラムカー 京町産業車輌ドラムカー京町産業車輌(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
適合200L JISドラム全長(mm)1130材質(本体)スチールタイプ手動油圧リフト揚程(mm)180全高(mm)920
ドラム缶運搬車積載250kg TRUSCOドラム缶運搬車積載250kgTRUSCO
88,980税込97,878
1台
当日出荷
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。仕様油圧式トラスコ品番285-2471ストローク(mm)310全長(mm)820高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130全幅(mm)800全高(mm)1050キャスター3輪タイプ前輪内幅WI(mm)622
高圧ガス容器用ボンベスタンド 10L用 松下車輌産業高圧ガス容器用ボンベスタンド 10L用松下車輌産業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷から23日以内出荷
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300全高(mm)700
アルミ製折りたたみ式リヤカー アルミスアルミ製折りたたみ式リヤカーアルミス
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
高圧ガス容器用ボンベスタンド 47L用 松下車輌産業高圧ガス容器用ボンベスタンド 47L用松下車輌産業
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)1090
ドラム缶カッター(200Lスチールドラム用) 大阪タイユードラム缶カッター(200Lスチールドラム用)大阪タイユー
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575高さ(mm)150横(mm)150
アルミ製折りたたみ式リヤカー アルミスアルミ製折りたたみ式リヤカーアルミス(4件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
材質アルミ合金製RoHS指令(10物質対応)対応
油圧式ドラム缶リフト MTO油圧式ドラム缶リフトMTO
59,980税込65,978
1台
欠品中
ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280本体サイズ(mm)820×780×1250
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車HARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
KSK ドラムカー 京町産業車輌KSK ドラムカー京町産業車輌
78,980税込86,878
1個
28日以内出荷
キャスター後輪ブレーキ付リフト量(mm)(最高高さ)100昇降方式手動油圧
アルミ製折りたたみリアカー アルインコアルミ製折りたたみリアカーアルインコ(3件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着トラスコ品番751-3666材質アルミニウム、ゴム、樹脂質量(kg)21タイプ折りたたみ式リアカー耐荷重(kg)180荷台寸法(mm)W600×D900荷台寸法(高さ)(mm)310ハンドル長さ(mm)870収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
ボンベ台車200kg安定型(酸素・アセチレンボンベ二本積用) TRUSCOボンベ台車200kg安定型(酸素・アセチレンボンベ二本積用)TRUSCO
51,980税込57,178
1台
当日出荷
取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個トラスコ品番285-2446材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム質量(kg)27.5オレンジ高さ(mm)1180均等荷重(kg)200すくい板長さ(mm)180すくい板幅(mm)650
ドラムハンガー 京町産業車輌ドラムハンガー京町産業車輌(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
全長(mm)420
一輪車電動化キット E-cat Kit2 CuboRex一輪車電動化キット E-cat Kit2CuboRex
94,980税込104,478
1セット
翌々日出荷
E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。
用途運搬業務の効率化に。長さ(mm)187幅(mm)370ブラック高さ(mm)270積載荷重(kg)100能力登坂能力25度/100kgモーターブラシレスモータモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷)稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
アルミ製折りたたみ式リヤカー アルインコアルミ製折りたたみ式リヤカーアルインコ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。トラスコ品番835-7837質量(kg)20.2耐荷重(kg)150均等荷重(kg)150荷台寸法(mm)900×600タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ6302018年トラスコ掲載ページ8 1152
アルミ一輪車 深型バケットタイプ HARAX(ハラックス)アルミ一輪車 深型バケットタイプHARAX(ハラックス)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
小瓶・中瓶用運搬車 カミマル小瓶・中瓶用運搬車カミマル
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
ドラム缶運搬車 神戸車輌製作所ドラム缶運搬車神戸車輌製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷
平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。スチール製ドラム缶運搬車です。
トラスコ品番855-0527全長(mm)380全幅(mm)595全高(mm)1535前輪内幅WI(mm)485
タンク運搬台車 導電車輪付 KMDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)タンク運搬台車 導電車輪付 KMDシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
85,980税込94,578
1個
31日以内出荷から39日以内出荷
ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式) エスコ590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)エスコ
96,800税込106,480
1個
8日以内出荷
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
スチール三輪階段昇降機 KAISER[物流用品]スチール三輪階段昇降機KAISER[物流用品](5件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る) 921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適材質(本体)本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
アルミ製 一斗缶台車 H型 エム・あいアルミ製 一斗缶台車 H型エム・あい
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個材質(車輪・金具)スチール特性ストッパー付(2個)荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)アルミ
高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み松下車輌産業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベにも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-1-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)高さ(mm)1270全幅(mm)435
システム台車(ストッパー付き) 日下部機械システム台車(ストッパー付き)日下部機械
66,980税込73,678
1セット(2本)
3日以内出荷
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>長さ(mm)300~4000組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
ボンベカート サカエボンベカートサカエ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質スチール
ドラム缶台車 TRUSCOドラム缶台車TRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。 LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
ドラムコック ステンレス 標準 大阪タイユードラムコック ステンレス 標準大阪タイユー
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷
トラスコ品番121-4456取付【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さいバルブ形式ボールバルブ式取付部スイベルバルブ径(Φmm)最小25材質(パッキン)バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム断面積(cm2)バルブ:4.9材質(バルブ)本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
マルチ台車 フリーベアコーポレーションマルチ台車フリーベアコーポレーション
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
荷物の量や形に合わせて3通りに変形。楽な体勢で安全に作業がおこなえます。本体はパイプ構造なので丈夫で軽量、持ち運びや収納も手軽です。
トラスコ品番501-3704幅(mm)450全長(mm)1230質量(kg)19.8材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1100ハンドル高さ(mm)四輪時:790使用車輪(Φmm)固定:180自由:100特性軽量すくい板(mm)200×400
ドラムイーグル 京町産業車輌ドラムイーグル京町産業車輌
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6tー1200H付です。
質量(kg)24高さ(mm)1220奥行(mm)540全幅(mm)900タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
2.50-4ノーパンクタイヤ アルミス2.50-4ノーパンクタイヤアルミス
85,980税込94,578
1箱(40個)
翌々日出荷
材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)212車輪幅(mm)60ボス幅(mm)77車軸径(mm)20
タイヤ搬送台車C型 長崎ジャッキタイヤ搬送台車C型長崎ジャッキ
99,980税込109,978
1台
欠品中
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。 タイヤを4本同時に搬送可能です。 530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。 タイヤ搬送用
仕様●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665アズワン品番67-5626-75
480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用)エスコ
64,700税込71,170
1台
翌日出荷
真ん中にあるレバーを下げると4輪、上げると2輪になります
アズワン品番64-2216-59
アルミ製一斗缶台車 H型 2缶用 エム・あいアルミ製一斗缶台車 H型 2缶用エム・あい
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ドラムホリゾナー 車輪付 ヨドノドラムホリゾナー 車輪付ヨドノ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
酸素アセチレン運搬車 3輪 ヨドノ酸素アセチレン運搬車 3輪ヨドノ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
小まわりのきく3輪タイプ!! 酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)28耐荷重(kg)150使用車輪ソリッドタイヤ 250Φ、プレス旋回車100Φ積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)630×(250×650)車体寸法(全高×全幅)(mm)1350×800
標準型リヤカー ヨドノ標準型リヤカーヨドノ
98,980税込108,878
1台
30日以内出荷
使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
最大積載量(kg)350
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
FA-3型をベースに、取り外し可能な仕切版を設置したハンドカーです。 仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本幅(mm)仕切板:約230質量(kg)24車輪径(Φmm)約330高さ(mm)仕切板:約1220奥行(mm)540厚さt(mm)仕切板:1.6車輪ノーパンク車幅(mm)900車高(mm)1220
高圧ガスボンベ運搬車 47L用 2本積み 松下車輌産業高圧ガスボンベ運搬車 47L用 2本積み松下車輌産業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。 自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。 車輪径: (固定)200mm(自在)75mm
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75高さ(mm)1195容量(L)47全幅(mm)740収納本数(本)2本積用標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車特集
おすすめ人気ランキング
運搬車輛機器