ボンベキャリーカミマル当日出荷
段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。
またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用カミマル(2件のレビュー)3日以内出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
KSボンベ運搬車(コンパクト)カミマル4日以内出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用カミマル4日以内出荷
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
ボンベカート1500L2本用カミマル15日以内出荷
1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
AC・LP用ボンベ運搬車カミマル翌々日出荷
アセチレン、プロパン、酸素などの様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能になりました。ノーパンクタイヤを採用している為、工場内や建設現場等の様々な現場にて優れた運搬性能を発揮します。
用途工場内や建設現場等の様々な現場の運搬幅(mm)595質量(kg)20車輪径(Φmm)345高さ(mm)1405奥行(mm)360耐荷重(kg)約100
ストッパー付ボンベカート500Lカミマル15日以内出荷
ストッパー付500L用のボンベカートです。
幅(mm)350質量(kg)約4車輪径(Φmm)100高さ(mm)890奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
ガートル架付ボンベカート500Lカミマル15日以内出荷
ガートル架付500L用のボンベカートです。ストッパー付です。
幅(mm)350質量(kg)約5車輪径(Φmm)100高さ(mm)1400~2100奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
ボンベ運搬車カミマル6日以内出荷
酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
(容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります)
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
KS-AirCarryカミマル4日以内出荷
空調・溶接・建設などのあらゆる現場で活躍します。
フロン・小瓶などの容器運搬に最適。
多種多様な容器に対応。
耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べます。
適合搭載可能容器:1500L・2000L容器、アセチレン2.0kg容器、LP10kg容器、フロン20kg容器、各NRC容器車輪径(Φmm)約220耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×365×1125
ガラ箱四輪車神戸車輌製作所税込¥252,780¥229,800
ドラム缶用台車アクアシステム税込¥87,978¥79,980
アルミ製中間棚ヤマトモビリティ&Mfg.税込¥7,258¥6,598