絞り込み
車輪径(Φmm)
- 127(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 265(1)
- 355(1)
- 356(1)
- 360(1)
- 365(1)
車軸径(mm)
- 15(1)
- 16(3)
耐荷重(kg)
- 100(4)
車輪幅(mm)
- 70(1)
- 75(1)
- 76(1)
- 175(1)
ブランド
- モノタロウ
- アルミス(22)
- オオシマ(7)
- 浅香工業(6)
- TRUSCO(4)
- ピカコーポレイション(3)
- エスコ(2)
- 花岡車輌(2)
- フジ(2)
- タバタ(畜産)(2)
- アルインコ(1)
- 佐藤ケミカル(1)
- 昭光物産(1)
特価
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
127(1)
230(1)
250(1)
265(1)
355(1)
356(1)
360(1)
365(1)

ノーパンクタイヤ 一輪車用
(206件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
空気入りタイヤ 一輪車用
(115件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
ノーパンク・ハートタイヤ
(62件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール
空気入りタイヤ 高耐久ベアリングタイプ 一輪車用
(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.用途一輪車の交換用タイヤ材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)質量(kg)約3車輪径(Φmm)365シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用
(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。用途交換用車輪として付属品ボルト(1本)、ナット(1個)材質ゴム[TPR樹脂〕車輪径(Φmm)127
ドラム缶運搬車用 車輪
(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(2個)当日出荷MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪直径(Φmm)250
ハンドル 台車 一斗缶・ペール缶用
¥6,298税込¥6,9281個当日出荷トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)幅(mm)175色シルバー高さ(mm)690奥行(mm)285
車輪 運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用
¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用の車輪セットです。用途運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用の交換車輪として車輪径(Φmm)265タイヤタイプ空気入りタイヤ
交換用車輪 折りたたみ式 カート 3輪 バッグ付用
(5件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付用交換用車輪です。(注文コード:52154123)用途カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付(注文コード:52154123)用交換用交換用車輪として材質EVA車輪径(Φmm)230
車輪 運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用専用
¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用専用の車輪セットです。用途運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用の交換用車輪として使用車輪(Φmm)330タイヤタイプノーパンクタイヤ