絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
  • 単クランプ コンドーテック

    単クランプ

    コンドーテック(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • 48.6直交クランプ 信和(仮設機材)

    48.6直交クランプ

    信和(仮設機材)(5件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
  • 異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業

    異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
    質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
  • HCクランプΦ48.6 タカミヤ

    HCクランプΦ48.6

    タカミヤ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
    用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
  • パイプくめーる アラオ

    パイプくめーる

    アラオ(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
  • ミニクラ 平和技研

    ミニクラ

    平和技研(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
  • タルキ止め直交クランプ 信和(仮設機材)

    タルキ止め直交クランプ

    信和(仮設機材)(6件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
  • TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤ

    TOP キャッチクランプクイック37 直交

    タカミヤ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
    用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
  • 兼用直交クランプ 信和(仮設機材)

    兼用直交クランプ

    信和(仮設機材)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
  • タルキくめーる アラオ

    タルキくめーる

    アラオ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(20個)
    当日出荷
    接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
  • 単管クランプ Φ32~37 FSC藤原産業

    単管クランプ Φ32~37

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37
    質量(kg)0.65
  • タルキ止めクランプ タカミヤ

    タルキ止めクランプ

    タカミヤ(10件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷
    単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
    用途建築現場、DIYに材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
  • TOP 養生クランプ兼用 タカミヤ

    TOP 養生クランプ兼用

    タカミヤ(4件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。質量(g)400タイプ-規格(社)仮設工業会認定品
  • KS パイプクランプ(高耐食性クランプ) 国元商会

    KS パイプクランプ(高耐食性クランプ)

    国元商会(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板ナット平径(mm)17
  • TOP角クランプ60角×Φ48.6 タカミヤ

    TOP角クランプ60角×Φ48.6

    タカミヤ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
    材質スチール規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
  • 単管クランプ(同径型) 大洋製器工業

    単管クランプ(同径型)

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
    質量(g)700規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 単クランプ ボルト付(W1/2×25) 国元商会

    単クランプ ボルト付(W1/2×25)

    国元商会
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質本体:高耐食性めっき鋼板、ボトル:ユニクロ
  • 単管クランプ(兼用型) 大洋製器工業

    単管クランプ(兼用型)

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
    仕様(社)仮設工業会認定品質量(g)720規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
  • 角・丸クランプ 平和技研

    角・丸クランプ

    平和技研(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1ケース(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット FSC藤原産業

    タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット

    FSC藤原産業
    598税込658
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。
    材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
  • 幅木止めクランプ 平和技研

    幅木止めクランプ

    平和技研(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1ケース(30個)
    当日出荷
    足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
    用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.8兼用
  • T単クランプ兼用メッキ13Φ穴あき タカミヤ

    T単クランプ兼用メッキ13Φ穴あき

    タカミヤ
    19,980税込21,978
    1箱(60個)
    当日出荷
  • 角クランプ 平和技研

    角クランプ

    平和技研
    21,980税込24,178
    1ケース(15個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • FS単管クランプ FSC藤原産業

    FS単管クランプ

    FSC藤原産業
    7,198税込7,918
    1組(2個)
    当日出荷
    単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
    用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
  • KSコ型 (押ボルト付) 国元商会

    KSコ型 (押ボルト付)

    国元商会
    39,980税込43,978
    1セット(25個)
    当日出荷
    吊金具以外にも広範囲な用途があります。
    適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • TOP 養生クランプ兼用コーナー タカミヤ

    TOP 養生クランプ兼用コーナー

    タカミヤ
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。質量(g)500タイプコーナー用
  • タノナット FSC藤原産業

    タノナット

    FSC藤原産業
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。
    仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
  • マルチクランプ ムラテックKDS

    マルチクランプ

    ムラテックKDS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
    用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
  • 羽子板クランプ 平和技研

    羽子板クランプ

    平和技研
    26,980税込29,678
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    ネジ系/w1/2 羽子板部が可動式になっており自由度があります。
    用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用 カベツナギと同じ用途質量(g)600適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
  • KSクランプ万能カバー スポット 国元商会

    KSクランプ万能カバー スポット

    国元商会
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
  • 単クランプHC メッキ ボルトナット、SW付 タカミヤ

    単クランプHC メッキ ボルトナット、SW付

    タカミヤ
    29,980税込32,978
    1箱(60個)
    当日出荷
  • 単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7 FSC藤原産業

    単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7

    FSC藤原産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
    質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
  • 単管クランプセット MIZO

    単管クランプセット

    MIZO
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    そのまま使用することができる単管パイプ等を含めたセットでの販売です。
    セット内容単管クランプ×2、単管パイプ1m×1、リング付きクランプ×1
  • 六役チャックⅠ型 津軽工業

    六役チャックⅠ型

    津軽工業
    43,980税込48,378
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    1個で6役機能が簡単な操作で使用できます。
    質量(kg)1.12/個クランプ径(Φmm)42.7/48.6
  • ミニクランプカバー アラオ

    ミニクランプカバー

    アラオ
    6,098税込6,708
    1箱(50個)
    当日出荷
    ミニクランプ専用のカバー ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です! クランプの錆び防止と安全対策に最適です! DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
  • ワンタッチ固定ベース アラオ

    ワンタッチ固定ベース

    アラオ
    9,798税込10,778
    1箱(20個)
    当日出荷
    棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
    タイプ固定
  • 兼用クランプ コンドーテック

    兼用クランプ

    コンドーテック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.7適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • T座マルキャッチ タカミヤ

    T座マルキャッチ

    タカミヤ
    41,980税込46,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 鉄骨をキズつけない「座」つきボルトを採用。
    質量(kg)1.20規格(社)仮設工業会認定品 CK-M53QZ
  • 羽子板クランプ タカミヤ

    羽子板クランプ

    タカミヤ
    39,980税込43,978
    1箱(40個)
    当日出荷

単管クランプ』には他にこんなカテゴリがあります

固定クランプ