絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
ブランド
- 平和技研(13)
- タカミヤ(13)
- 国元商会(9)
- アラオ(6)
- FSC藤原産業(6)
- 信和(仮設機材)(5)
- ムラテックKDS(4)
- コンドーテック(3)
- 大洋製器工業(2)
- 津軽工業(2)
- MIZO(2)
- 東京富士商会(2)
- エスコ(1)
- マキタ(1)
- ARAi(荒井製作所)(1)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
19.1(3)
25.4(5)
31.8(4)
42.7(13)
48.6(25)
Φ25.4/22.2×Φ48.6/42.7(1)
Φ31.8/28.6×Φ38.1/34.0(1)
Φ31.8/28.6×Φ48.6/42.7(1)
Φ38.1/34.0×Φ38.1/34.0(1)
Φ38.1/34.0×Φ48.6/42.7(1)

ワンタッチジョイント
アラオ¥10,980税込¥12,0781箱(20個)当日出荷パイプを延長したいときに役立つ連結部品。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。タイプ固定
六役チャックⅡ型 PAT.P
津軽工業¥46,980税込¥51,6781ケース(20個)当日出荷6役機能が簡単な操作で使用できます。六役機能 1.垂直固定(フランジに対し直角) 2.垂直固定(フランジに対し平行) 3.垂直自在 4.水平固定(フランジに対し直角) 5.水平固定(フランジに対し平行) 6.水平自在の合計6役。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。 (社)仮設工業会認定取得品質量(kg)1.08
Tキャッチクランプ クイック37
タカミヤ¥29,980税込¥32,9781箱(20個)当日出荷から4日以内出荷使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性にすぐれた熱間鍛造品。質量(kg)1
三連直交クランプ
信和(仮設機材)¥12,980税込¥14,2781ケース(20個)5日以内出荷タイプ三連直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)1.10
単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7
FSC藤原産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
ブラックミニクラ
アラオ¥11,980~税込¥13,178~1箱(20個)翌々日出荷◆国産ミニクラに黒メッキを施しました!◆メッキ加工で屋外でも錆びにくい!◆ DIY・園芸・農業等のあらゆる場面で使用可能!色ブラック
単管取付用穴開きクランプ
エスコ¥2,170税込¥2,3871個4日以内出荷Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。用途【EA864CF-1用】クランプ。仕様固定ボルト:2本材質鉄(クロメートメッキ)
ダブルマルチクランプ 固定式
ムラテックKDS¥8,898税込¥9,7881個当日出荷マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
鉄筋フック
アラオ¥24,980税込¥27,4781箱(50個)当日出荷D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!規格D10~D16鉄筋対応
ハウスクランプ
平和技研¥8,598~税込¥9,458~1ケース(10個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
すじかい止めクランプ
平和技研¥27,980税込¥30,7781箱(50個)5日以内出荷グラビティロック、折れピン式用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。質量(g)500適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
ネットホールドクランプ
平和技研¥24,980税込¥27,4781箱(25個)5日以内出荷鉄骨はさみ部分が鍛造品の為作りが丈夫。用途安全ネットを引っ掛けて使用します。寸法(mm)ハサミしろ:6~30質量(g)700
KSクランプ万能カバー
国元商会¥25,980~税込¥28,578~1セット(100個)4日以内出荷メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。材質樹脂
コ型クランプ スイング
国元商会¥1,498税込¥1,6481個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 5B型
国元商会¥1,598税込¥1,7581個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。用途ガイドロープを鉄骨への設置に。トラスコ品番385-8625材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 5C型
国元商会¥1,598税込¥1,7581個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
『単管クランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定クランプ
- 自在クランプ