絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M12(9)
- M16(1)
- UNC 5/16(1)
- UNC 3/8(2)
- UNF 1/2(4)
- W3/8(4)
- W3/4(1)
車輪径(Φmm)
- 50(7)
- 65(3)
- 75(2)
車輪タイプ
単輪(8)
材質(車輪)
- エラストマー(4)
- ゴム(9)
ストッパー
- あり(1)
- なし(7)
取付高(mm)
- 66(1)
- 67(5)
- 74(1)
- 84(2)
- 85(1)
- 95(3)
- 96(1)
66・67・74・84・85・95・96
許容荷重(daN)
- 35
- 20(14)
- 24(6)
- 25(15)
- 30(67)
- 39.2(12)
- 40(69)
- 49(6)
- 50(78)
- 58.8(18)
- 60(99)
- 70(43)
- 80(36)
- 98(14)
- 100(32)
- 120(34)
- 130(7)
- 140(7)
- 150(23)
- 160(20)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- ステンレス(1)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(1)
- 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 20(8)
- 21(5)
- 27(1)
20・21・27
ブランド
- TRUSCO(3)
- イマオコーポレーション(1)
- ナンシン(7)
- ユーエイキャスター(3)
TRUSCO・イマオコーポレーション・ナンシン・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M12(9)
M16(1)
UNC 5/16(1)
UNC 3/8(2)
UNF 1/2(4)
W3/8(4)
W3/4(1)

SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)
ナンシン(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(29件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(6件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
ゴムキャスター75mm
TRUSCO¥679税込¥7471個当日出荷トラスコ品番500-8255質量(g)13材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350材質(金具)スチール許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式、ゴム車
ナンシン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター75mm
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷トラスコ品番500-8263質量(g)13車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
静電気防止キャスター
ナンシン¥679~税込¥747~1個7日以内出荷材質(車輪)ゴム(静電気防止)車輪幅(mm)21軸長(mm)14始動力(daN)8.40旋回始動力(daN)18.90偏心(mm)22ナット対辺(mm)19
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在
ユーエイキャスター¥459税込¥5051個翌々日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0938材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])35[35.7]取付高H(mm)85ねじTW3/8軸長L(mm)14車輪径D(Φmm)65ねじ山16山
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8
ユーエイキャスター¥499税込¥5491個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター